絞り込み
ブランド
- アカツキ製作所(KOD)(17)
- エスコ(17)
- エビス(水平器)(12)
- SK11(12)
- マイゾックス(11)
- 大菱計器製作所(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TESA[測定用品](7)
- SK(新潟精機)(5)
- Ebisu Diamond(4)
- シンワ測定(3)
- 理研計測器(3)
- ふくろ倶楽部(2)
- STS(2)
- アックスブレーン(1)
- ZIRCON(1)
- TRUSCO(1)
- ベストツール(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス
ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
折込鋸 水平器300ケース
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。用途折込鋸・水平器の収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×300×40
極匠 黒革水平器+墨つぼ差し
ベストツール¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷上部はミニ水平器等を収納でき、下部にはハンディタイプの墨つぼなどを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。材質(本体)牛黒床革、(金具)メッキスチール質量(g)約100呼び寸法(mm)240×100×80
朱鳥 水平器ケース
ふくろ倶楽部¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷NEW STANDARD!ワーカーズシーンで華麗に舞う。材質ポリ色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×80×35
プチレベル
大菱計器製作所¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷携帯性を重視した小型水準器です。 今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。 コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。 水平を調整できる調整ネジ付きです質量(g)280長さL×高さH×幅W(mm)110×27×29RoHS指令(10物質対応)対応
路面凹凸測定器
マイゾックス¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷道路の塗装工事後の表面チェックに。用途路面の凹凸測定仕様8車輪式、車軸間隔3m測定範囲走行測定1000mフレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100記録紙幅70mm×長さ10mマイゾックスコード82521
気泡管調整治具
マイゾックス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。用途プリズム気泡管の調整に仕様整準台取付式(9mmΦポール)寸法(mm)130マイゾックスコード210681
角型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質アクリル製サイズ15×16×100mm感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25mm目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
丸形水準器 516E
大菱計器製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。 トラッククレーン用として屋外でも使用できます。仕様取付穴付質量(g)230外径×内径×高さH(mm)100×80×24RoHS指令(10物質対応)対応
丸型水準器 516B
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。仕様つば無し質量(g)60外径×高さH(Φmm×mm)30×16
クリノレベル 160-70-20
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。種別クリノレベル寸法(mm)160×20×70質量(kg)0.7測定範囲(℃)45最小読取(分)1RoHS指令(10物質対応)対応
T形水準器 200-150 0.2
大菱計器製作所¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。種別T形水準器寸法(mm)205×165×32質量(kg)1.3感度(mm/m)0.2
T形水準器 200-150 0.1
大菱計器製作所¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。種別T形水準器寸法(mm)205×165×32質量(kg)1.3感度(mm/m)0.1
T形水準器 200-150 0.05
大菱計器製作所¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。種別T形水準器寸法(mm)205×165×32質量(kg)1.3感度(mm/m)0.05
クロステストレベル
大菱計器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。種別クロステストレベル寸法(mm)75×50×16質量(g)120






































![クリノメーター 150 0.3 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)