絞り込み
測定流体
- 気体(1)
- 液体(2)
流量範囲(L/min)
- 0.01~0.1(1)
- 0.04~0.4(1)
- 0.1~1(1)
- 0.2~2(1)
- 0.3~3(1)
- 0.5~2.5(1)
- 0.5~5(1)
- 1~10(1)
- 1.7~8.3(1)
- 2~20(1)
- 3.3~16.7(1)
- 10~100(1)
- 17~83(1)
- 20~200(1)
- 26.7~133(1)
- 30~300(1)
- 33~167(1)
- 100~500(1)
- 133~667(1)
- 233~1167(1)
- 流量範囲(L/min)をもっと見る
ブランド
- 東京計装
- コフロック(40)
- 東フロコーポレーション(19)
- 流体工業(15)
- ヤマト産業(13)
- HORIBA(堀場製作所)(12)
- ジョージフィッシャー(10)
- 東京流機工業(10)
- azbil(旧:山武)(7)
- SKC(環境測定)(7)
- 阪口製作所(6)
- アズワン(5)
- 日本フローセル(4)
- ユニバーサル(4)
- TOFCO(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 東洋リビング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「測定流体」から絞り込む
気体(1)
液体(2)

オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
パージメータ
東京計装¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)50機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷から13日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥23,980税込¥26,3781個当日出荷全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-13
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-16
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。仕様●水用:5~50L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-21
XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●水用:0.06~0.3L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-55
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:0.1~1L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-45
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:5~50mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-37
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●AIR用:1~10L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-61
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-51
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●AIR用:0.3~3L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-59
XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●水用:0.04~0.2L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-53
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:0.3~1.5L/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-43
XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●水用:0.1~0.5L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-56
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。仕様●水用:0.5~5L/min●接続:15ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-26
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。仕様●水用:0.3~3L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-15
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:5~50L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-52
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:50~500mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-41
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●AIR用:0.6~6L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-60
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。仕様●水用:2~20L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-18
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷。接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:20~200mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-39
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:0.5~5L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-47
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。仕様●水用:5~30L/min●接続:Rc20A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-19
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥22,980税込¥25,2781個当日出荷テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。仕様●水用:14~70L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-22
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ