絞り込み
測定流体
- 気体(1)
- 液体(2)
流量範囲(L/min)
- 0.01~0.1(1)
- 0.04~0.4(1)
- 0.1~1(1)
- 0.2~2(1)
- 0.3~3(1)
- 0.5~2.5(1)
- 0.5~5(1)
- 1~10(1)
- 1.7~8.3(1)
- 2~20(1)
- 3.3~16.7(1)
- 10~100(1)
- 17~83(1)
- 20~200(1)
- 26.7~133(1)
- 30~300(1)
- 33~167(1)
- 100~500(1)
- 133~667(1)
- 233~1167(1)
- 流量範囲(L/min)をもっと見る
ブランド
- 東京計装
- コフロック(27)
- ヤマト産業(13)
- ジョージフィッシャー(10)
- 東京流機工業(10)
- 流体工業(8)
- SKC(環境測定)(7)
- 阪口製作所(6)
- 日本フローセル(4)
- TOFCO(3)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- 堀場エステック(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- テクネ計測(1)
- ショウエイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「測定流体」から絞り込む
気体(1)
液体(2)

オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
パージメータ
東京計装¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)50機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ