絞り込み
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(2)
ブランド
  • 東京計装
  • モノタロウ(15)
  • 長野計器(1,188)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(216)
  • 第一計器(198)
  • 右下精器製造(197)
  • 山本電機製作所(155)
  • 東亜DKK(131)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(110)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(82)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(42)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 愛知時計電機(38)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリフロメータ 東京計装

    オリフロメータ

    東京計装(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
    測定流体仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続最高使用圧力(MPa)1目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15最高使用温度(流体温度)℃120適合流体材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージメータ 東京計装

    パージメータ

    東京計装
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
    最高使用圧力(MPa)0.5機能瞬時流量表示測定精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)50
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
    仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-13
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
    仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-16
  • P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●AIR用:5~50L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-52
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
    仕様●水用:5~30L/min●接続:Rc20A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-19
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
    仕様●水用:14~70L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-22
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
    仕様●水用:0.06~0.3L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-55
  • P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●AIR用:0.1~1L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-45
  • P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●水用:5~50mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-37
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
    仕様●AIR用:1~10L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-61
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
  • P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
  • P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
  • P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-51
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
    仕様●AIR用:0.3~3L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-59
  • P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
  • P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
    仕様●水用:0.04~0.2L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-53
  • P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●水用:0.3~1.5L/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-43
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
    仕様●水用:0.1~0.5L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-56
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
    仕様●水用:0.5~5L/min●接続:15ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-26
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
    仕様●水用:0.3~3L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-15
  • P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●水用:50~500mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-41
  • XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。
    仕様●AIR用:0.6~6L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-60
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
    仕様●水用:2~20L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-18
  • P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    。接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●水用:20~200mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-39
  • P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装

    P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4

    東京計装
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
    仕様●AIR用:0.5~5L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-47
  • ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装

    ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用

    東京計装
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
    仕様●水用:5~50L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-21
圧力・流量測定