絞り込み
測定流体
- 気体(4)
ブランド
- 岡野製作所
- コフロック(37)
- 愛知時計電機(18)
- エフコン(13)
- エスコ(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- フジキン(8)
- クローネ(7)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- 飯塚製作所(4)
- アズワン(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- 日本フイルター(2)
- サーパス工業(2)
- トーキン(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 三商(1)
- 日東精工(1)
- ブランドをもっと見る
「測定流体」から絞り込む
気体(4)

ピトー管式流速・流量計
岡野製作所¥349,800税込¥384,7801台20日以内出荷ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。消費電力(W)10出力DC4~20電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
可搬型流速・流量計
岡野製作所¥599,800~税込¥659,780~1台20日以内出荷ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。付属品試験成績書付(標準)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
ピトー管式流速・流量計
岡野製作所¥419,800税込¥461,7801台20日以内出荷ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。付属品試験成績書付消費電力(W)10電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
間欠パージ式設置型流速・流量計
岡野製作所¥739,800~税込¥813,780~1台20日以内出荷ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。付属品試験成績書付(標準)消費電力(W)20(パージ使用時: 44)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N