絞り込み
測定流体
- 液体(2)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- コフロック(37)
- 愛知時計電機(10)
- クローネ(7)
- エスコ(6)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- azbil(旧:山武)(4)
- 飯塚製作所(4)
- アズワン(2)
- トーキン(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 三商(1)
- 日東精工(1)
- アミッタリ(1)
- FlowT(1)
「測定流体」から絞り込む
液体(2)

デジタル電池式流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)0~60トラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用流体灯油・軽油測定対象液体電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
簡易機械式流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。使用圧力(MPa)1材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂タイプ瞬時、積算測定可能精度(%)±1(繰返0.2)測定対象液体計量方式ディスク(機械式デジタル表示)最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)材質(パッキン)NBR積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)流量範囲(L/min)20~120