絞り込み
測定流体
  • 液体(2)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(7)
  • 長野計器(193)
  • 右下精器製造(192)
  • エスコ(181)
  • 旭計器工業(181)
  • 第一計器(171)
  • 山本電機製作所(142)
  • 東亜DKK(132)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(97)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(82)
  • NKS(74)
  • omron(オムロン)(42)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • アズビル金門(39)
  • 愛知時計電機(29)
  • サワダ製作所(29)
  • フジトク(24)
  • フルーク(FLUKE)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液面チェッカー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液面チェッカー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
    用途オイル・灯油・軽油。材質PP、ABS、ケプラー糸トラスコ品番410-0417質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
  • デジタル電池式流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    デジタル電池式流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
    使用流体灯油・軽油トラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2測定対象液体電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
  • 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
    用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源無線有り(親機)
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線有り(子機)
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ106×91使用可能粘度(cP)3000駆動方式乾電池単3形4本使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線無し
  • 200Lドラム缶用エア式液面計 空用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用エア式液面計 空用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
  • 200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
  • 200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用センサ式液面計 空用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40
  • ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番850-9824材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体
  • ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番850-9823材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
  • ハンディタイプ ドラム缶用 水用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ ドラム缶用 水用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体
  • ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
    トラスコ品番509-7401材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
  • 簡易機械式流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    簡易機械式流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
    タイプ瞬時、積算測定可能質量(kg)2材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂使用圧力(MPa)1精度(%)±1(繰返0.2)測定対象液体計量方式ディスク(機械式デジタル表示)最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)材質(パッキン)NBR積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)流量範囲(L/min)20~120
圧力・流量測定