絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • testo(テストー)(101)
  • エスコ(69)
  • 理化工業(61)
  • 佐藤計量器製作所(58)
  • 熱研(54)
  • マザーツール(41)
  • アズワン(30)
  • DeltaTRAK(28)
  • オムロンヘルスケア(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • サーモポート(15)
  • アイシー(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • 安立計器(13)
  • ケニス(13)
  • 三商(12)
  • CHINO(チノー)(11)
  • シンワ測定(10)
  • 安藤計器製工所(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
温度調節器 PID制御 非接触電圧出力数:3 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 非接触電圧出力数:3Panasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。大型のディスプレイとキーサイズにより、視認性と操作性が向上。 長さ約60 mm (2.362インチ)のユニット: コンパクトな設計でスペースを節約。 DC電流出力で、単純な信
温度調節器 PID制御 電流出力数:1 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 電流出力数:1Panasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mmアズワン品番65-7352-40
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 リレー出力数:1Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
1/16 DINサイズ温度コントローラ サイズ: 48 x 48 x 62 (W x H x D) パネル取り付けタイプ 防水(パネル取り付けの場合は前側) オプションの2番目のアラーム出力 オプションの制御出力を備えた加熱及び冷却制御 マルチ入力: 汎用熱電対、RTD、DC電流、DC電圧 制御モード: PID、オン / オフ制御、アンチリセットワインドアップ(ARW) 制御出力: リレー、非接
温度調節器 PID制御 DC電流出力数:3 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 DC電流出力数:3Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。KT4H / KT4Bシリーズでは、プロセス値(PV)の文字高さ12 mm (0.472インチ)、11セグメントディスプレイにより、視認性が向上しています。PCと接続可能で、あらゆる制御
仕様●出力タイプ:DC電流●電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac●サイズ:48 x 59.2mm●入力数:1●出力数:3●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●温度範囲:0 → +50℃●ディスプレイのタイプ:セグメント●IP保護等級:IP66●実装タイプ:DINレール●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7266-10

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計