絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
特殊用途
その他・冷蔵・冷凍庫用・地温・アスファルト用・水槽用・風呂・サウナ用・食品用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: デジタル温度計

750件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
シースホルダ A&D(エー・アンド・デイ)シースホルダA&D(エー・アンド・デイ)
219税込241
1個
翌日出荷
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用シースホルダ◆本体のセンサーを刺して測れる穴付き
対象機種AD-5629RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.67MB)
電池フタ A&D(エー・アンド・デイ)電池フタA&D(エー・アンド・デイ)
219税込241
1個
翌日出荷
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用電池フタ
対象機種AD-5629RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.67MB)
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
デジタル温度計 MT-806 ナリカデジタル温度計 MT-806ナリカ
4,400税込4,840
1個
6日以内出荷
デジタル温度計
型式MT-806寸法(mm)22×22×283測定範囲(℃)-50~+280精度(℃)±1(0~+100)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防滴(IPX2)
デジタル温度計(4点式) ナリカデジタル温度計(4点式)ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
デジタル温度計 MTシリーズ ナリカデジタル温度計 MTシリーズナリカ
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
デジタル温度計
型式MT-144寸法(mm)48×29×17測定範囲(℃)-40~+95精度(℃)±1(0~40)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)センサーコード長(m)サーミスタ、1.5
デジタル温度計 CT-285WP ナリカデジタル温度計 CT-285WPナリカ
6,000税込6,600
1個
6日以内出荷
プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカデジタル温度計 FUSO-307N (接触式)ナリカ
16,400税込18,040
1個
13日以内出荷
RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
湿度プローブ ROTRONIC湿度プローブROTRONIC
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
高精度湿度プローブ(高温対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.15MB)
防滴型デジタル温度計 マザーツール防滴型デジタル温度計マザーツール
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計測定値の最大値/最小値表示機能搭載HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)
付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm電源(V)単4形乾電池(1.5×2測定範囲(℃)-50~300精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300分解能(℃)0.1サンプリング約1秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池)保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ 東亜計器高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ東亜計器
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ 東亜計器高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ東亜計器
38,980税込42,878
1台ほか
4日以内出荷
スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付)理化工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付)理化工業
20,980税込23,078
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01 ライン精機通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01ライン精機
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
仕様サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 640×480、最大取込データ数:65535データ適合機種TC-3200/TH-4000機能グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷RoHS指令(10物質対応)対応
高精度デジタル氷温計 氷温サーモ サーモポート高精度デジタル氷温計 氷温サーモサーモポート
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷
冷蔵でも冷凍でもない第3の氷温(R)温度域を高精度に計測できるデジタル温度計です。トレーサビリティ校正書類3点(校正ポイント:-5℃・0℃・5℃)が付属しています。
付属品単4アルカリ電池×2 標準センサ(PTP-150) ネックストラップ 本体ビニールカバー トレーサビリティ書類(3点セット)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネート樹脂 スイッチ部:ポリエステル樹脂 パッキン:シリコンゴム寸法(mm)54×40×172質量(g)約150(電池含む)電源(V)乾電池:単4電池(アルカリ/マンガン)×2 DC1.5×2 充電式乾電池:DC1.2×2測定範囲(℃)-99.99~199.99表示分解能0.01℃機能最高温度(MAX)/最低温度(MIN)メモリ HOLD(表示値固定) 偏差(REL)値表示 REC(データ記録) REC値一括データ読み出し 分解能切り換え ローバッテリーマーク オートパワーオフ(30分)電池寿命連続使用 約500時間以上(アルカリ電池使用時)表示サンプリング(秒)約0.5測定精度(℃)±0.10(本体表示精度含む)(-5.00~5.00氷温域)
食用油テスター  270+ 104-IR BTセット testo(テストー)食用油テスター 270+ 104-IR BTセットtesto(テストー)
99,980税込109,978
1セット
24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理付属品校正用基準オイル、ケーストラスコ品番701-6111セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT幅(mm)170測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)高さ(mm)300奥行(mm)50電源(V)単4乾電池×2温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)連続使用時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター  770-3 testo(テストー)クランプメーター 770-3testo(テストー)
52,980税込58,278
1台
9日以内出荷
操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値 (True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。
用途電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。付属品テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3トラスコ品番658-4828幅(mm)249高さ(mm)44奥行(mm)96交流電圧(V)1000抵抗(Ω)60.00M直流電圧(V)1000交流電流(A)600直流電流(A)600測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用安全規格CAT IV 600V / CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
赤外放射温度計  104-IR BT testo(テストー)赤外放射温度計 104-IR BTtesto(テストー)
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫調理時の中心温度の確認トラスコ品番701-7177材質ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス幅(mm)178高さ(mm)21奥行(mm)48電源(V)単4乾電池×2温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-30 ~ +250RoHS指令(10物質対応)対応距離対測定範囲比(D対S)0.4173611111測定精度(℃)± 1.5 (代表値)
温度計  110 Food testo(テストー)温度計 110 Foodtesto(テストー)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫トラスコ品番701-7178材質ABS + PC、TPE幅(mm)135白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-200 ~ +800RoHS指令(10物質対応)対応
温度計  110 Food セット testo(テストー)温度計 110 Food セットtesto(テストー)
46,980税込51,678
1セット
24日以内出荷
testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。
用途フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫付属品食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタトラスコ品番701-7179セット内容testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ材質ABS + PC、TPE幅(mm)135白・オレンジ高さ(mm)28奥行(mm)60電源(V)単3乾電池×3温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50 ~ +150RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター  770-3 セット testo(テストー)クランプメーター 770-3 セットtesto(テストー)
65,980税込72,578
1台
24日以内出荷
操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値(True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。
用途電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。付属品テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3トラスコ品番658-4827幅(mm)249高さ(mm)44奥行(mm)96交流電圧(V)1000抵抗(Ω)60.00M直流電圧(V)1000交流電流(A)600直流電流(A)600測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用安全規格CAT IV 600V / CAT III 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ温度プローブ (ペア) testo(テストー)クランプ温度プローブ (ペア)testo(テストー)
13,980税込15,378
1組(2本)
24日以内出荷
直径35mmまでの冷媒配管をクランプして、配管表面温度を確実に測定します。温度の測定値は過熱度・過冷却度の演算にも使用されます。丸みのある配管の表面温度を確実に測定できます。ケーブルにはよじれ防止機構が備わっています。
用途デジタルマニホールドの有線温度プローブに。トラスコ品番253-8148セット内容クランプ温度プローブ(0613 5506)×2測定範囲(℃)-40~+125精度(℃)±1.0(-20~+85
925 液体用温度計セット testo(テストー)925 液体用温度計セットtesto(テストー)
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途液体温度測定に。付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書トラスコ品番524-9382幅(mm)135高さ(mm)40奥行(mm)60温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-40 ~ +400RoHS指令(10物質対応)対応
110 ラボ用温度計セット testo(テストー)110 ラボ用温度計セットtesto(テストー)
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072)トラスコ品番524-9380幅(mm)250高さ(mm)34奥行(mm)60温度表示最小:0.01℃測定温度範囲(℃)-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応
110 基準温度計セット testo(テストー)110 基準温度計セットtesto(テストー)
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)トラスコ品番525-2808幅(mm)450高さ(mm)68奥行(mm)60温度表示最小:0.001℃測定温度範囲(℃)-80~+300RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO735-1高精度温度計セット testo(テストー)TESTO735-1高精度温度計セットtesto(テストー)
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
温度を計測します。温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
トラスコ品番817-3459セット内容TESTO735-1、高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235測定温度範囲(℃)-40~+300
防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサケニス
12,980税込14,278
1本(1本)
6日以内出荷
センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス防水ハンディ温度計サニタリーサーモケニス
20,980税込23,078
1台(1台)
6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計made in Japan(日本製)修理可能ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス防水ハンディ温度計サニタリーサーモケニス
24,980税込27,478
1台(1台)
6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計made in Japan(日本製)修理可能センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水食品用標準センサ 0.5m ケニス防水食品用標準センサ 0.5mケニス
8,998税込9,898
1本(1本)
6日以内出荷
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度ありセンサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし
材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
表面温度計 testo(テストー)表面温度計testo(テストー)
20,980税込23,078
1個(1個)
8日以内出荷
計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
防水型デジタル温度計(センサ付) testo(テストー)防水型デジタル温度計(センサ付)testo(テストー)
18,980税込20,878
1個(1個)
8日以内出荷
シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品ソフトケース寸法(mm)本体:60×24.5×140質量(g)150電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~300センサー入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm精度(℃)±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他)分解能(℃)0.1防水性IP67
デジタル温度計 安立計器デジタル温度計安立計器
44,980税込49,478
1台(1台)
8日以内出荷
低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプ デルタトラックジャパン外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプデルタトラックジャパン
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7MKT*8表示のPDFレポート記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。*2 ポリエチレンテレフタレート*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質*4 NIST:米国国立標準技術研究所*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。*8 MKT:Mean Kinetic Temperature*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間
用途温度計測・温度観察品番40528関連資料(0.4MB)
40528用丸型アルミニウムセンサー デルタトラックジャパン40528用丸型アルミニウムセンサーデルタトラックジャパン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー
用途40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー品番40532関連資料(0.4MB)
40528用丸型プローブセンサー デルタトラックジャパン40528用丸型プローブセンサーデルタトラックジャパン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー
用途40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー品番40531関連資料(0.4MB)
高精度温度計(2点用) CHINO(チノー)高精度温度計(2点用)CHINO(チノー)
929,800税込1,022,780
1台
121日以内出荷
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで電源90~264V AC 47~63Hz消費電力最大30VA入力点数2点分解能(℃)表示:0.001測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)電流(mA)規定:1温度係数0.00005℃/℃精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
高精度温度計(8点用) CHINO(チノー)高精度温度計(8点用)CHINO(チノー)
1,198,000税込1,317,800
1台
121日以内出荷
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで電源90~264V AC 47~63Hz消費電力最大30VA入力点数8点分解能(℃)表示:0.001測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)電流(mA)規定:1温度係数0.00005℃/℃精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計