絞り込み
ブランド
測定範囲(℃)
校正証明書
特殊用途
その他・冷蔵・冷凍庫用・地温・アスファルト用・水槽用・風呂・サウナ用・食品用
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: デジタル温度計

750件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 AP-400シリーズ 安立計器ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 AP-400シリーズ安立計器
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行うことができる軽量・コンパクトな温度計測器です。3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます。
仕様●基準接点補償精度:±0.2℃(25℃±10℃環境において)●信号源抵抗:500Ω以下付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、簡易工具、アルカリ単3乾電池(LR6)×4、ACAP4(プリンタ用紙1箱)寸法(mm)68×201×42質量(g)350(電池含む)スイッチ操作:メンブレンスイッチ電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)1分解/-200~1370、0.1分解/-104.9~504.9(測定範囲外は5分解に自動切替)適合規格RoHS指令(2023年1月時点)表示7セグメントLCD(液晶)入力点数1使用時間(単位/時間)150メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Kタイプ電池寿命約5年(常温保存にて)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用環境条件0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)アズワン品番68-1074-63印字部(mm)文字高2.5(1ロール当たり約1000行印字)測定精度(℃)1分解/0以上…±(指示値の0.1%+1入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ安立計器
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
アラーム搭載の高機能モデル。K熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9233-01
ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ安立計器
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
簡単操作のベーシックモデルK熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9232-96
防水型中心温度計 testo(テストー)防水型中心温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1セット
40日以内出荷
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)保護等級IP67バッテリーボタン型バッテリLR44シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70
針状中心温度計 testo(テストー)針状中心温度計testo(テストー)
31,980税込35,178
1セット
40日以内出荷
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3バッテリー単4電池×3シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間
Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5Vセンセカ(旧グライシンガー)
24,980税込27,478
1台
47日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠ミニチュアサイズ高速応答メンテンナンスフリー長期安定性長寿命毒性物質に対する耐性個別に校正低消費電力大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~50%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能10ppm(0.007%LFL)測定ガスR32、R454A、R454B、R454C寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
Senseair S88 LP センセカ(旧グライシンガー)Senseair S88 LPセンセカ(旧グライシンガー)
10,980税込12,078
1台
47日以内出荷
高コストパフォーマンス低消費電力高精度大量生産自己補正/メンテナンスフリー
仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー出力デジタル精度±40ppm±3%rdg消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18対象ガスCO2(二酸化炭素)動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000供給電源DC4.5~5.25V動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5Vセンセカ(旧グライシンガー)
24,980税込27,478
1台
47日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠ミニチュアサイズ高速応答メンテンナンスフリー長期安定性長寿命毒性物質に対する耐性個別に校正低消費電力大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~100%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能1ppm測定ガスR290、プロパン(C3H8)寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサセンセカ(旧グライシンガー)
15,980税込17,578
1台
47日以内出荷
超低消費電力ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠RESETグレードBに準拠WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠高精度堅牢な設計大量生産に対応自己補正機能付き
精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg)測定ガス二酸化炭素(CO2)寿命センサ予測寿命:>15年動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)動作範囲0~50℃、0~85%RH電流範囲平均電流:1~30μA測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能)測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000供給電源3.05~5.5Vピーク電流(A)<0.08通信インターフェースUART、I2C
testo 110 Food  温度計 testo(テストー)testo 110 Food 温度計testo(テストー)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
質量(g)187外形寸法(mm)135×60×28規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる分解能(℃)NTC:0.1ハウジングABS + PC / TPEバッテリー種類:3x AA
testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー)testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計testo(テストー)
33,980税込37,378
1台ほか
20日以内出荷から22日以内出荷
赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D(エー・アンド・デイ)防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D(エー・アンド・デイ)
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
一般校正証明書付きセパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)ケーブル長(mm)約600RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当取扱説明書(0.41MB)最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き
電池タイプ 液晶デジタル温度計 直結立型 ネジ込み式 TDL75-AKシリーズ 荏原計器製作所電池タイプ 液晶デジタル温度計 直結立型 ネジ込み式 TDL75-AKシリーズ荏原計器製作所
57,980税込63,778
1個
22日以内出荷
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
電池タイプ 液晶デジタル温度計 中心裏出し型 ネジ込み式 TDL75-ATKシリーズ 荏原計器製作所電池タイプ 液晶デジタル温度計 中心裏出し型 ネジ込み式 TDL75-ATKシリーズ荏原計器製作所
57,980税込63,778
1個
22日以内出荷
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 ネジ込み式 TDL75-BKシリーズ 荏原計器製作所電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 ネジ込み式 TDL75-BKシリーズ荏原計器製作所
62,980税込69,278
1個
22日以内出荷
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ 荏原計器製作所電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ荏原計器製作所
65,980税込72,578
1個
22日以内出荷
食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
食品用中心温度計 testo 105 温度計 セット testo(テストー)食品用中心温度計 testo 105 温度計 セットtesto(テストー)
49,980税込54,978
1台ほか
19日以内出荷から40日以内出荷
浸漬温度プローブ (TUC) testo(テストー)浸漬温度プローブ (TUC)testo(テストー)
56,980税込62,678
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
高精度な温度測定:液体やペースト状の物質温度を、最大±0.15℃の精度で測定するデジタル浸漬プローブです (測定器は別途ご用意ください)。
testo 108-2 食品用中心温度計 testo(テストー)testo 108-2 食品用中心温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。
testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き testo(テストー)testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付きtesto(テストー)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
testo 105 冷凍食品用セットは先端がスクリュー式になった温度プローブが付属したグリップタイプの温度計です。握りやすいグリップ式のハンドルにより冷凍品の中心温度を正確に測定します。
無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ 理化工業無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ理化工業
32,980税込36,278
1個
33日以内出荷から44日以内出荷
無線温度センサ変換器を6台まで受信できます。
無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ 理化工業無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ理化工業
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷から44日以内出荷
汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
薄型表面測定用温度センサ STシリーズ 理化工業薄型表面測定用温度センサ STシリーズ理化工業
3,298税込3,628
1本
30日以内出荷から60日以内出荷
センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ 理化工業液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ理化工業
12,980税込14,278
1本
120日以内出荷
先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)アズワン品番67-5264-09
デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ 理化工業デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ理化工業
35,980税込39,578
1個
63日以内出荷
遠くからでもはっきりと読みとれる大型で明るい5桁LED表示器を搭載しました。、警報発生時などの異常時は測定値と警報キャラクタを交互表示します。、周辺機器との連携に便利な外部接点入力最大2点、デジタル出力最大6点、アナログ出力1点、および、通信機能全てを同時に搭載可能です。、センサ用電源を搭載可能です。※センサ供給用電源DC24Vを搭載した場合、警報出力点数は最大2点となります。※センサ供給用電源DC12Vを搭載した場合、警報出力点数は最大5点となります。
デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ 理化工業デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ理化工業
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
遠くからでも優れた視認性の大型LED表示。、上限または下限入力値警報を4つの出力に割付可能です。※待機動作機能付きに設定も可能です。※第三警報出力の替わりにアナログ計測出力を選択可能です。、通信機能(RS-485)で最大31台までマルチドロップ接続が可能です。
デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ理化工業
35,980税込39,578
1個
33日以内出荷
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ理化工業
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ理化工業
30,980税込34,078
1個
33日以内出荷
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ理化工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ理化工業
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
USB通信変換器用通信ケーブル W-BVシリーズ 理化工業USB通信変換器用通信ケーブル W-BVシリーズ理化工業
6,598税込7,258
1本
45日以内出荷
USB通信変換器COM-K2 / COM-KG用のローダ通信ケーブルです。(1.5m)
USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ 理化工業USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ理化工業
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷から44日以内出荷
理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
142,400税込156,640
1個
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mmアズワン品番67-4719-35
温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(16,000データ)
仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290gアズワン品番67-4763-77
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-73
マグネットセンサ 熱電対 C400-01 CHINO(チノー)マグネットセンサ 熱電対 C400-01CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1本
22日以内出荷
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。 冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771アズワン品番67-5567-36
温湿度カードロガー CHINO(チノー)温湿度カードロガーCHINO(チノー)
35,980税込39,578
1個
27日以内出荷
温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録電池切れでも収録データを長期保持10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能用途コンピュータ室の温湿度管理住宅設備関連機器の試験データ記録生鮮野菜、生花の鮮度管理電気・通信機器の環境管理気温、湿度などの環境計測電子機器工場などの温湿度管理美術館、博物館の温湿度管理定温倉庫、コンテナの温湿度管理温室内の温湿度管理試験・研究や、教材用
質量(g)約95(乾軍池含む)使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと)電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時)表示反射形液品表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度1点、湿度1点温度測定範囲(℃)-30~60温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃)湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと)表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体)データ数収録:温度・湿度 各6000データ通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出しモード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録)アズワン品番67-4916-41
防水型デジタル温度計 ナリカ防水型デジタル温度計ナリカ
56,500税込62,150
1台
8日以内出荷
防水タイプのデジタル温度計データホールド機能付き
付属品ソフトケース、ストラップ寸法(mm)本体:82×36×166電源アルカリ単3乾電池4個(付属)測定範囲(℃)-200~+500コード長さ(m)センサ:1精度0.1℃分解時:±0.05%+0.2℃(0.0℃以上)、±0.15%+0.2℃(0.0℃未満)、1℃分解:±0.1%+1℃(0℃以上)、±0.5%+1℃(0℃未満)分解能(℃)0.1(-104.9~+500)、1(前記以外)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 0920(IPX5)相当
温度調節器 PID制御 電圧出力数:2 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 電圧出力数:2omron(オムロン)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
CEE5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●入力方式:ユニバーサル●パネル奥行き:59mm●コード番号:760-5485アズワン品番65-7276-36

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計