絞り込み
校正証明書
ブランド
- 昭和測器(55)
- IMV(18)
- SRIC(スリック)(9)
- リオン(6)
- TIME(5)
- A-Gas Japan(4)
- マザーツール(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ifm electronic(2)
- アミッタリ(2)
- はくでん(2)
- アズワン(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- イチネンTASCO(1)
- testo(テストー)(1)
- フジワーク(1)
- 神栄テクノロジー(1)
- ユーアイニクス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定)
昭和測器¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から18日以内出荷標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。保護構造IP64温度範囲(℃)-20~80
振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定)
昭和測器¥46,980~税込¥51,678~1台ほか6日以内出荷から18日以内出荷標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。保護構造IP64温度範囲(℃)-20~80
ポータブル振動計 ミニバイブロ
昭和測器¥199,800~税込¥219,780~1セットほか7日以内出荷から18日以内出荷小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。検波方式True RMS確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
圧電型加速度センサ
昭和測器¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から18日以内出荷1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
デジバイブロ用 カールケーブル
昭和測器¥13,980税込¥15,3781本当日出荷軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるカールケーブルです。用途1332Bにカールケーブルを使用したい時に。ケーブル長(m)約1.2
ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】
昭和測器¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から18日以内出荷誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
ピックアップ用長尺ケーブル
IMV¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
デジタル振動計
マザーツール¥74,980税込¥82,4781個26日以内出荷機械設備の点検に最適な振動計です。付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2電源006P(9V)×1精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)表示1999LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×29校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒
スマートバイブロ(FFT分析付)
IMV¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から20日以内出荷同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
振動計 カードバイプロ Air2
IMV¥269,800税込¥296,7801セット20日以内出荷から63日以内出荷WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様)
テイエルブイ(TLV)¥329,800税込¥362,7801台26日以内出荷日常点検における。スチームトラップの作動状態を確認。蒸気・エアなどの気体配管に取り付けられたバルブの内部リークの有無を確認。軸受部の磨耗系故障(潤滑不良、ベアリング磨耗など)を検出するためのデータ収集。配管、機器などの傾向管理
警告シール(日本語・英語表示)
SRIC(スリック)¥1,998税込¥2,1981セット(60枚)8日以内出荷用途「G-MEN」を同梱した運送物の梱包箱に貼付し運搬関係者に更に注意を呼びかける為にお使いください。仕様数量(枚):60入
振動計
アミッタリ¥64,980税込¥71,4781式4日以内出荷付属品本体/マグネット式ベース/プローブ(円錐形)/プローブ(球形)/圧電センサー/キャリーケース/取扱説明書測定範囲0.1-400.0m/s2 (peak) 0.3-1312ft/s2/0.0-40g(加速度/Acceleration)、0.001-4.000mm (peak-to-peak) 0.04-160.0mil(変位/Displacement)、0.01-400.0mm/秒 (RMS) 0.000-16.00inch/秒(速度/Velocity)サイズ・本体サイズ:140×70×30mm ・質量:130g(電池含まず)出力(アナログ)AC出力:0~2.0V peak(負荷抵抗10kΩ以上)電源単3電池 x 4本精度±5% ±2 digitsセンサーエネルギー変換器:圧電式加速度センサー周波数範囲10Hz~10kHz(加速度/Acceleration)、10Hz~1kHz(変位/Displacement)、10Hz~1kHz(速度/Velocity)動作環境・温度:0~50℃ ・湿度:95%RH以下
振動診断増幅器
ifm electronic¥219,800税込¥241,7801個12日以内出荷機械および設備の振動を高い信頼性で監視。不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス。振動センサの加速度等の動的な値を最大4点同時入力。予備アラームと本アラーム用の2つのスイッチング出力。アナログ入力による振動監視で詳細に測定仕様DINレール固定式, パラメータ設定ソフトウェア, VES004材質外装: PA外形寸法(mm)114.2×50×105.3保護構造IP 20保存温度(℃)0~60使用電源(V)電圧範囲/DC 24, (圧電式(IEPE)入力: 24V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)消費電流(mA)200, (24V)入力/出力トータル/8, (パラメータ設定可能)使用周囲温度(℃)0~60取付け方法DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))電圧許容範囲入力電源/20%保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション連続振動監視通信インターフェースEthernet
振動診断増幅器
ifm electronic¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷仕様DINレール固定式, パラメータ設定ソフトウェア, VES004材質外装: PA保護構造IP 20保存温度(℃)0~70使用電源(V)電圧範囲/DC 24, (圧電式(IEPE)入力: 24V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)消費電流(mA)200, (DC 24V)入力/出力トータル/8, (パラメータ設定可能)使用周囲温度(℃)0~70取付け方法DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))電圧許容範囲入力電源/20%保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション連続振動監視通信インターフェースEthernet
防滴ケース
SRIC(スリック)¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷用途G-MENシリーズ専用の防滴ケースです。材質ポリカーボネート質量(g)380使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)120×41×82(マグネット足含む)対応機種G-MEN DRシリーズ・GRシリーズ・GLシリーズ・GPシリーズ(GPSアンテナ装着不可)保護等級IPX1耐熱性v-0耐熱温度(℃)-40~120(ケース単体の性能)
ペン型 振動計
はくでん¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能なペン型振動計です。測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2 ピーク値、速度:0.1~199.9mm/s 実行値、変位:0.001~1.999mm ピーク値質量(g)69電源単4電池×2(別売)本体寸法(mm)135×35×24測定精度±10% ±2digits機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ、電池残量警告:有り動作環境0~40℃, 30~90%RH測定周波数範囲加速度10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)、速度:10Hz~1KHz (LO)、変位:10Hz~1KHz(LO)バックライトLCD:7秒間無操作で消灯
振動計
A-Gas Japan¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷振動計のベーシックモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定。振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ16×30質量(g)磁気プローブ:約38電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)センサー圧電型センサディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒使用環境0~40℃、0~80% RH測定周波数10Hz~1kHz
振動計
A-Gas Japan¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷センサ一体型のコンパクトモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定仕様●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s2:0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ9×30電源単4電池×4精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃サンプリング1秒ディスプレイLCD、20mm×28mm使用環境0~50℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHz
データロガー振動計
A-Gas Japan¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷2チャンネル同時表示。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~1kHz記録間隔1秒~3600秒
データロガー振動計
A-Gas Japan¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)Φ16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~5kHz記録間隔1秒~3600秒
振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット
昭和測器¥359,800税込¥395,7801セット6日以内出荷各種振動計を接続して、振動分析が可能です。8CHの波形取込、解析が行なえます。様々な振動計に対応。波形グラフ、FFTグラフ、XYグラフ対応。リアルタイム又は、後処理での波形解析が可能です。RMS値、アベレージ値、ピーク値、面積値の計算処理の他、後処理で任意のローパスやハイパスフィルタ処理もできます。用途振動の解析やデータ保存に。仕様グラフ:TY・XY・FFT、ウインドウ:レクタングラ・ハニング・フラットトップ・ハミングその他フィルタ(FIR、バタワース)、音声再生機能周波数(kHz)160(最大サンプリング)分解能A/D変換:16bitsインターフェースUSB2.0接続入力インピーダンス±10Vレンジ 1MΩ以上入力CH8CH推奨環境PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上(収録1CH、サンプリングレート50kHzにて使用時) / Windows8.1、7、XP、Vista対応(各32bit版のみ対応)トリガーマニュアル・ワンショット・リピート / レベル:MAX.±10V記録ファイル形式バイナリ、CSV記録時間HDDの空容量に依存変換速度A/D:2μsec/CH(MAX.)入力レンジ±10V
絶縁スタッド
昭和測器¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁スタッドです。 振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。材質ステンレス SUS303質量(g)約10規格M6ネジ使用温度(℃)120以下寸法(Φmm)16絶縁抵抗(MΩ)1000以上締付けトルク(kgcm)30
ローノイズケーブル(5m)
昭和測器¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷汎用ローノイズケーブルです。材質テフロン使用温度範囲(℃)-20~150ケーブル長(m)5適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430コネクタ10-32×10-32
アンプ内蔵型加速度センサ
昭和測器¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷高感度、シェア型。質量(g)10取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-50~110外形寸法(mm)Hex14×18.5周波数(kHz)共振周波数:40材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)5~10000(±3dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32最大加速度(m/s2)220電荷感度(mV/m/s2)10耐衝撃加速度(m/s2)49000
3軸圧電型加速度センサ
昭和測器¥199,800税込¥219,7801個当日出荷3軸、超小型。質量(g)1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)8×7×5.5周波数(kHz)共振周波数:5材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ直出し0.3m 10-32(×3)最大加速度(m/s2)25000電荷感度(pC/m/s2)0.04耐衝撃加速度(m/s2)50000
3軸圧電型加速度センサ
昭和測器¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷3軸、小型、シェア型。質量(g)4.8取付方式接着使用温度範囲(℃)-20~160外形寸法(mm)10×17×7周波数(kHz)共振周波数:35材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m×3本付きコネクタM3(×3)最大加速度(m/s2)10000電荷感度(pC/m/s2)0.16耐衝撃加速度(m/s2)100000
圧電型加速度センサ
昭和測器¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷小型、衝撃用。質量(g)13取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-20~140外形寸法(mm)Hex12×18周波数(kHz)共振周波数:55材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32最大加速度(m/s2)50000電荷感度(pC/m/s2)0.8耐衝撃加速度(m/s2)100000
圧電型加速度センサ
昭和測器¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷超小型、平板型、シェア型。質量(g)0.8取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ6.5×4.2周波数(kHz)共振周波数:40材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~12000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3最大加速度(m/s2)10000電荷感度(pC/m/s2)0.17耐衝撃加速度(m/s2)100000
圧電型加速度センサ
昭和測器¥79,980税込¥87,9781個当日出荷超小型、リング、シェア型。質量(g)1.9取付方式M2ボルト使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ8×5周波数(kHz)共振周波数:60材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3最大加速度(m/s2)5000電荷感度(pC/m/s2)0.2耐衝撃加速度(m/s2)10000
圧電型加速度センサ
昭和測器¥41,980税込¥46,1781個当日出荷サイドコネクタ。質量(g)29取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-40~150外形寸法(mm)Hex14×30周波数(kHz)共振周波数:30材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~7000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32最大加速度(m/s2)16000電荷感度(pC/m/s2)5耐衝撃加速度(m/s2)20000
アンプ内蔵センサ用電源
昭和測器¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷アンプ内蔵型加速度センサ(ICPタイプ)を駆動するための電源です。 小型軽量で使い勝手が良いです。 4台のセンサを同時にドライブできます。 3軸アンプ内蔵型加速度センサを、ローコストに運用可能です。使用温度範囲(℃)-10~+70電源(V)AC85~132外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×40×180周波数範囲(Hz)0.1~センサの上限周波数まで入力端子BNCコネクタ、4チャンネル出力端子BNCコネクタ、4チャンネル使用湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)検出器駆動電源DC24V、4mA
チャージ振動計
昭和測器¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。 広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。 小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。 ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。 オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。 アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。 センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。 通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0~1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA質量(kg)約2電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器加速度測定範囲(G)0.0316/0.1~1000/3160フルスケール加速度測定範囲(m/s2)0.316/1~10000/31600フルスケール速度(cm/s)0.316/1~10000/31600フルスケール変位(mm)変位1:0.1/0.316~3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316~316/1000フルスケールハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
校正用ポータブル加振器
昭和測器¥489,800~税込¥538,780~1台ほか6日以内出荷から17日以内出荷振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。付属のケースで、持ち運びが容易です。用途振動計の校正に。質量(kg)6.5電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)
アンプ内蔵型加速度センサ
昭和測器¥81,980~税込¥90,178~1セットほか6日以内出荷から17日以内出荷振動監視用 低価格 横型用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。使用温度範囲(℃)-50~120
アンプ内蔵型加速度センサ
昭和測器¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から17日以内出荷振動監視用 低価格用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。質量(g)62使用温度範囲(℃)-50~120最大加速度(m/s2)800
PLC用センサアンプ
昭和測器¥69,980税込¥76,9781セット17日以内出荷MODEL-9401は、IoTデータを集約するPLC(プラグラマブルロジックコントローラ)用に開発された振動センサアンプです。様々な用途・環境に対応した各種振動センサと組み合わせることができ、高精度な振動波形情報をリアルタイムにPLCへ受け渡します。用途工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。電源(V)DC18~36消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)入力端子端子台(3.8mmピッチ)出力端子端子台(3.8mmピッチ)
バイブロコンバータ用 マグネット
昭和測器¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷バイブロコンバータ2502シリーズ専用マグネットです。質量(g)約57寸法(幅W×高さH)(mm)44Φ×8吸着力(N)約90
デジタルモニタ
昭和測器¥61,980税込¥68,1781台6日以内出荷振動変換器バイブロコンバータ 2502シリーズと組み合わせて、振動計測・監視を簡単に行えるデジタル振動モニタです。4~20mAの信号を受けて、スケーリングできます。赤色LEDにて振動値がデジタル表示されます。※2502型とセットで購入された場合は、2502型に合わせた初期設定で出荷いたします。センサ用電源 DC24Vが内蔵されています。上限2段の警報リレーが内蔵されています。警報リレーは遅延タイマーを内蔵していて、誤動作を防いでいます。低価格の振動監視システムが構成できます。電源変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85~264V 50/60Hz 15VAmax表示表示機:7セグメント赤色LED5桁入力信号4~20mA(ゼロ、スパン微調整器付)表示範囲0~任意のフルスケール値に設定可能サンプリング周期(秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒アラーム内容ALⅠ、ALⅡの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能出力信号4~20mA確度±0.3%±1digit(23℃±5℃)リレーアラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷)入力抵抗10Ωアラーム遅延:0.1~99.9秒任意設定 標準は5秒