絞り込み
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.2・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6.3・8・10・12.5・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
種別
2本吊・4本吊・エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月4日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
592件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾 アイビッグサージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾アイビッグ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形幅(mm)75JIS規格適合品等級JIS3等級材質ポリエステル色(本体)ベルト幅(mm)75最大使用荷重(t)直吊:2.5、チョーク吊:2、バスケット吊60度:4.25
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾 アイビッグサージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾アイビッグ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形材質ポリエステル幅(mm)50等級JIS3等級JIS規格適合品最大使用荷重(t)直吊:1.6、チョーク吊:1.28、バスケット吊60度:2.72色(本体)
4.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷から8日以内出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
3.2ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)エスコ
8,500税込9,350
1本
翌日出荷から8日以内出荷
JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
4.0ton ベルトスリング(シグナル) エスコ4.0ton ベルトスリング(シグナル)エスコ
44,800税込49,280
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
材質テトロン
1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)エスコ
14,600税込16,060
1本
翌日出荷から8日以内出荷
1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り両端フック最大使用荷重(t)1
0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け) エスコ0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
1本吊 両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り両端フック最大使用荷重(t)0.63
3.2ton ベルトスリング(防水型) エスコ3.2ton ベルトスリング(防水型)エスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
8,770税込9,647
1本
翌日出荷から8日以内出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
ハンギングロープ 三友ハンギングロープ三友
1,598税込1,758
1巻(2m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。ロープの端から約6cm間隔でリング状に加工しているので、軽量物、小物を吊り下げるのに使用できます。連結金具を使用すれば、継ぎ足しが可能です。
用途軽量物、小物の物掛け用ロープとして使用車内で使用すれば釣竿等の収納にも使えます。仕様16打ち(チェーン加工)材質ポリプロピレン(PP)ロープ径(Φmm)約10(リング部:約6/約4、結合部:約7)
75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
8,930税込9,823
1本
当日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)1揚量(t)2.5
50mmx5.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx5.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
14,100税込15,510
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)5.0使用荷重(t)1.25全長(m)5.0揚量(t)1.25
50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx4.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)4.0使用荷重(t)1.25全長(m)4.0揚量(t)1.25
50mmx3.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx3.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
9,770税込10,747
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50長さ(m)3.0揚量(t)1.25
50mmx2.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx2.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
8,680税込9,548
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)2.5使用荷重(t)1.25全長(m)2.5揚量(t)1.25
50mmx2.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx2.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
7,600税込8,360
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50長さ(m)2.0揚量(t)1.25
50mmx1.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx1.5m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
6,510税込7,161
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50ベルト幅(mm)50長さ(m)1.5使用荷重(t)1.25全長(m)1.5揚量(t)1.25
50mmx1.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ50mmx1.0m/1.25t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
5,430税込5,973
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50長さ(m)1.0揚量(t)1.25
25mmx5.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx5.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
7,050税込7,755
1本
8日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)5.0全長(m)5.0使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
25mmx4.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx4.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
5,970税込6,567
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)4.0全長(m)4.0使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
25mmx3.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx3.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25長さ(m)3.0揚量(t)0.63
25mmx2.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx2.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
4,340税込4,774
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)2.5全長(m)2.5使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
25mmx2.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx2.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
3,800税込4,180
1本
8日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25長さ(m)2.0揚量(t)0.63
25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx1.5m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)1.5全長(m)1.5使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
25mmx1.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品) エスコ25mmx1.0m/0.63t ベルトスリング(耐化学薬品)エスコ
2,710税込2,981
1本
8日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ベルト幅(mm)25長さ(m)1.0全長(m)1.0使用荷重(kg)630揚量(t)0.63
75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)4揚量(t)2.5
75mmx2.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx2.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
14,300税込15,730
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)2.5アズワン品番64-2293-41揚量(t)2.5
75mmx1.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx1.5m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)75全長(m)1.5揚量(t)2.5
50mmx8.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx8.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
22,700税込24,970
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50全長(m)8揚量(t)1.6
50mmx6.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx6.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)1.6全長(m)6揚量(t)1.6
50mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ50mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
5,960税込6,556
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)50ベルト幅(mm)50使用荷重(t)1.6全長(m)1揚量(t)1.6
25mmx8.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx8.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)8使用荷重(kg)800アズワン品番64-2293-40揚量(t)0.8
25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx5.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
7,760税込8,536
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
25mmx2.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx2.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
4,780税込5,258
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)2.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
ファイバーマックス(オーバーロードゲージ付き) アイビッグファイバーマックス(オーバーロードゲージ付き)アイビッグ
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
最も安全な吊具の研究開発を日々重ねた安全ベルトスリリング。 吊り作業の際に知らずに(超荷重)になっていた事を知らせる、便利な「超荷重検知タグ―オーバーロードゲージ」を搭載した比類なき安全を見える化した安全設計。 擦れ・摩耗に強い強力ワイヤ内臓のファイバーマックスにつける事によってより安全性の高い荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊セフティパワーロープ TRUSCO2本吊セフティパワーロープTRUSCO
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。全長(m)1.5
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)シライ
72,980税込80,278
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン表面布:紺
4本吊セフティパワーロープ TRUSCO4本吊セフティパワーロープTRUSCO
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。種別4本吊材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。全長(m)1.5
インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業インカリフティングスリング(JIS4等級)大洋製器工業
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。等級JIS4等級厚さ(mm)8規格JIS B 8818 4等級材質ポリエステル
インカ リフティングスリング 大洋製器工業インカ リフティングスリング大洋製器工業
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル幅(mm)35厚さ(mm)8ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1.6アイ部(mm)300JIS規格B 8818:3等級最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)35

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング