絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(6)
  • 0.75(3)
  • 1(6)
  • 1.25(3)
  • 1.5(5)
  • 1.75(3)
  • 2(6)
  • 2.25(3)
  • 2.5(5)
  • 2.75(3)
  • 3(6)
  • 3.25(3)
  • 3.5(5)
  • 3.75(3)
  • 4(6)
  • 4.25(3)
  • 4.5(4)
  • 4.75(3)
  • 5(6)
  • 6(2)
ブランド
  • シライ(4)
  • エスコ(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • 大洋製器工業(1)
最大使用荷重(t)
  • 3.2(4)
幅(mm)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 75(1)
使用荷重(t)
  • 3.2
  • 0.5(3)
  • 1(10)
  • 1.6(9)
  • 2(9)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(10)
  • 6(2)
  • 6.3(6)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12.5(4)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
種別
種別
エンドレス形(3)
エンドレス形
JIS規格
  • 適合品(6)
適合品
等級
  • JIS3等級(3)
  • その他(1)
JIS3等級・その他
材質
  • ポリエステル(7)
  • ポリプロピレン(1)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(6)
1(6)
1.5(5)
2(6)
2.5(5)
3(6)
3.5(5)
4(6)
4.5(4)
5(6)
長さ(m)をもっと見る
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエステル規格JIS B 8811規格品等級JIS B 8811
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
  • インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JIS HN形

    大洋製器工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
    用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
  • ポリエステルスリング エンドレス形 シライ

    ポリエステルスリング エンドレス形

    シライ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
    用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
  • キングスリングベルト・エンドレス形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    キングスリングベルト・エンドレス形

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 3.2t

    KITO(キトー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    13日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W25/H20質量(kg)0.37色表面布:橙/タグ:黒使用荷重(t)3.2
  • 48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981DK-0.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)48色黄ベルト幅(mm)48長さ(m)0.5使用荷重(t)3.2全長(m)0.5揚量(t)3.2
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

    シライ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    13日以内出荷
    ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)10~11

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスタイプ