絞り込み
長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
ブランド
- SPANSET(1)
- 極東技研工業(1)
- FREAK(フリーク)(1)
幅(mm)
- 60(1)
使用荷重(t)
- 3
- 0.5(3)
- 1(11)
- 1.6(10)
- 2(9)
- 2.5(4)
- 3.2(8)
- 4(3)
- 5(10)
- 6(2)
- 6.3(4)
- 8(3)
- 10(4)
- 12.5(2)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
種別

エンドレス形(1)
材質
- ポリエステル(2)
ポリエステル
「長さ(m)」から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
3.5(1)
4(2)
5(2)
6(1)
8(1)

ラウンドスリング エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
スープラプラス 3T
SPANSET¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から46日以内出荷スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)3寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】54×8
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100