絞り込み
長さ(m)
- 0.5(14)
- 0.75(14)
- 1(19)
- 1.25(10)
- 1.5(13)
- 1.75(10)
- 2(18)
- 2.25(10)
- 2.5(12)
- 2.75(10)
- 3(17)
- 3.25(10)
- 3.5(12)
- 3.75(10)
- 4(17)
- 4.25(10)
- 4.5(12)
- 4.75(10)
- 5(17)
- 8(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- シライ
- エスコ(31)
- KITO(キトー)(16)
- 明大(16)
- テザック(15)
- 大洋製器工業(12)
- RS PRO(12)
- SPANSET(11)
- ナロック(NAROC)(10)
- 結一産業(2)
- コンドーテック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 田村総業(1)
- 極東技研工業(1)
- FREAK(フリーク)(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 1(3)
- 1.6(7)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3.2(7)
- 4(1)
- 5(5)
- 6.3(4)
- 8(1)
- 10(3)
- 12.5(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
幅(mm)
- 24(2)
- 25(4)
- 34(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 41(1)
- 48(2)
- 50(4)
- 53(1)
- 57(1)
- 62(1)
- 73(1)
- 75(5)
- 100(5)
- 115(1)
- 120(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 幅(mm)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.6(4)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3.2(4)
- 4(1)
- 5(3)
- 6.3(3)
- 8(1)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
種別

エンドレス形(4)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(11)
適合品
等級
- JIS3等級(4)
- JIS4等級(1)
- その他(1)
JIS3等級・JIS4等級・その他
材質
- ナイロン(4)
- ポリエステル(14)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(4)
ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
エコマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(14)
0.75(14)
1(19)
1.5(13)
2(18)
3(17)
3.5(12)
4(17)
4.5(12)
5(17)
長さ(m)をもっと見る

ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm
シライ(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング
シライ¥2,798~税込¥3,078~1本7日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
シライ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
マルチスリング エンドレス形
シライ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トラスコ品番361-1132種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン色(表面布)グレーベルト幅(mm)24全長(m)1.0本体厚さ(mm)6.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)6.5本体幅(mm)24![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82584516-260821-02.jpg)
ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅
シライ¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番552-3531材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級全長(m)0.75基本使用荷重(t)12.5
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm
シライ¥6,998~税込¥7,698~1本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)5ベルト幅×厚さ(mm)75×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm
シライ¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)50×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm
シライ¥3,198~税込¥3,518~1本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)2.5ベルト幅×厚さ(mm)35×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm
シライ¥2,298税込¥2,5281本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅150mm
シライ¥16,980~税込¥18,678~1本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)150×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅100mm
シライ¥11,980~税込¥13,178~1本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)6.3ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
シグナルスリング SE3N エンドレス形
シライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。トラスコ品番449-5757材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)全長(m)2最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm
シライ¥7,498~税込¥8,248~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)5ベルト厚(mm)8~9
ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm
シライ¥10,980~税込¥12,078~1本13日以内出荷材質ナイロンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)6.3(最大)最大使用荷重(t)6.3ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm
シライ¥7,498~税込¥8,248~1本13日以内出荷ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
シライ¥4,898~税込¥5,388~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
シライ¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷から13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1ベルト寸法(mm)25ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
シライ¥9,598~税込¥10,558~1本13日以内出荷材質ポリプロピレンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)4最大使用荷重(t)4ベルト厚(mm)10~11![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t シライ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t
シライ¥329,800税込¥362,7801本23日以内出荷高強力ポリエチレンを使用した細くて軽いラウンドスリングです。軽量のため少人数でも作業ができ、作業時間の短縮が可能です。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤー等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。トラスコ品番147-4969材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端:エンドレス形色表面布:紺全長(m)8最大使用荷重(t)20ベルト幅×厚さ(mm)89×23
マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t
シライ¥29,980~税込¥32,978~1本23日以内出荷高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途玉掛け用具材質心体:ポリエステル形状両端:エンドレス形色表面布:緑寸法(幅W×厚さ)(mm)本体:100×50最大使用荷重(t)16









![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82584516-260821-02.jpg)




![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)