絞り込み
容量(L)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
色
オレンジ(2)
クリア(1)
ブルー(2)
ベージュ(12)
フタの有無
- フタなし(2)
- フタ付き(2)
コンテナ種類
- ベタ目(3)
スタッキング

可(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3)
- サンコー(三甲)(693)
- エスコ(215)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(99)
- セキスイ(36)
- 三菱ケミカル(28)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(23)
- TRUSCO(22)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](15)
- RS PRO(15)
- エクシール(12)
- アズワン(7)
- 矢崎化工(7)
- イノマタ化学(5)
- 横浜ディスプレイミュージアム(4)
- ヒシ(4)
- サカエ(3)
- サカセ化学工業(3)
- リス(2)
- ブランドをもっと見る
「容量(L)」から絞り込む
9~10未満(1)
10~20未満(2)
20~30未満(3)
30~40未満(1)
40~50未満(1)
50~60未満(1)
70~80未満(1)

中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
サンボックス #10 BL PP製
TGK(東京硝子器械)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)388×220×H160内形寸法(mm)336×194×H156
導電密閉コンテナー
TGK(東京硝子器械)¥23,900~税込¥26,290~1個12日以内出荷導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。 シリコンパッキン付きで機密性に優れています。 本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。フタフタ付きスタッキング可能
タックキャリア
TGK(東京硝子器械)¥3,090~税込¥3,399~1個35日以内出荷真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。 ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。 衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。 脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。 フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。材質本体/導電ポリカーボネート、フタ/制電ポリカーボネート、シート/非シリコーンフタフタ付き耐熱温度(℃)90粘着力51タイプ表面抵抗率(Ω/sq)フタ/1012、本体/102-5コンテナ種類ベタ目スタッキング可能