絞り込み
容量(L)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(3)
- 70~80未満(1)
フタの有無
- フタなし(2)
- フタ付き(3)
色
オレンジ(2)
クリア(4)
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(12)
ベージュ(12)
コンテナ種類
- ベタ目(4)
スタッキング

可(3)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(29)
- サンコー(三甲)(2,516)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(680)
- エスコ(498)
- TRUSCO(159)
- セキスイ(116)
- スイコー(84)
- 三菱ケミカル(61)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(54)
- サカエ(50)
- ダイライト(44)
- アイリスオーヤマ(38)
- コダマ樹脂(32)
- RS PRO(27)
- イノマタ化学(26)
- リス(25)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](22)
- JEJアステージ(22)
- TENMA(天馬)(21)
- ブランドをもっと見る

中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
キャスター付コンテナー CMC-101C
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷キャスター付きですので移動が容易です。 3段まで積み重ねが可能です。 厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。 A4ファイルにもぴったりです。スタッキング可本体寸法(mm)405×322×240内寸法(mm)320×245×190フタフタ付きコンテナ種類ベタ目
コンテナ用中仕切り板
TGK(東京硝子器械)¥359~税込¥395~1個当日出荷中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。色ブルー材質PP(ポリプロピレン)
サンボックス #10 BL PP製
TGK(東京硝子器械)¥2,798税込¥3,078特価1個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)388×220×H160内形寸法(mm)336×194×H156
オリタタミコンテナ #40B(2) 透明PP製
TGK(東京硝子器械)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。仕様底面嵌合用突起無し材質PP
導電密閉コンテナー
TGK(東京硝子器械)¥23,900~税込¥26,290~1個12日以内出荷導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。 シリコンパッキン付きで機密性に優れています。 本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。フタフタ付きスタッキング可能
タックキャリア
TGK(東京硝子器械)¥3,090~税込¥3,399~1個35日以内出荷真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。 ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。 衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。 脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。 フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。材質本体/導電ポリカーボネート、フタ/制電ポリカーボネート、シート/非シリコーンフタフタ付き耐熱温度(℃)90粘着力51タイプ表面抵抗率(Ω/sq)フタ/1012、本体/102-5コンテナ種類ベタ目スタッキング可能
メッシュオリコン
TGK(東京硝子器械)¥1,960~税込¥2,156~1個4日以内出荷から12日以内出荷底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。 短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。材質PP