絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 384(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 164(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 264(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
容量(L)
  • 16.63
  • 2(2)
  • 2.28(1)
  • 11.65(1)
  • 20(1)
  • 22.11(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 26.4(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 49(2)
  • 82(2)
  • 89(2)
  • 103(1)
  • 106(2)
  • 119(1)
  • 142(1)
材質(本体)
  • ポリプロピレン(1)
ポリプロピレン
質量(kg)
  • 2.25(1)
2.25
ブランド
  • B&W(1)
B&W
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
384(1)
OUTDOOR CASES TYPE4000 B&WOUTDOOR CASES TYPE4000B&W
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース