絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 208(1)
  • 249(1)
  • 250(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 94(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 141(1)
  • 175(1)
  • 177(1)
外寸法・幅(mm)
  • 235(1)
  • 270(1)
  • 272(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 112(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(3)
イエロー・ブラック
外寸法・奥行(mm)
  • 190(1)
  • 215(2)
190・215
容量(L)
  • 4.14(1)
4.14
材質(本体)
  • ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
質量(kg)
  • 0.7
  • 0.5(3)
  • 0.53(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(7)
  • 0.82(2)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(5)
  • 1.7(8)
  • 1.8(4)
  • 2.4(4)
  • 2.5(6)
  • 2.9(5)
  • 6(5)
  • 10.5(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • B&W(2)
モノタロウ・B&W
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
208(1)
249(1)
250(1)
プロテクターツールケース モノタロウプロテクターツールケースモノタロウ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護にタイプウレタンフォームありクッションウレタンフォームあり防塵防水性能IP65施錠用のカギ穴付き
プロテクタケース 1000 B&Wプロテクタケース 1000B&W(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
OUTDOOR CASES TYPE1000 B&WOUTDOOR CASES TYPE1000B&W
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース