絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 208(1)
ブランド
- タカチ電機工業(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- B&W(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 92(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 144(1)
外寸法・幅(mm)
- 232(1)
- 345(1)
外寸法・高さ(mm)
- 111(1)
- 308(1)
111・308
色
イエロー(1)
ブラック(2)
レッド(1)
イエロー・ブラック・レッド
外寸法・奥行(mm)
- 112.5(1)
- 192(1)
112.5・192
材質(本体)
- ABS(1)
- ポリプロピレン(1)
- 樹脂(1)
ABS・ポリプロピレン・樹脂
質量(kg)
- 0.9
- 0.15(2)
- 0.5(3)
- 0.8(7)
- 1(3)
- 1.1(6)
- 1.2(4)
- 1.3(3)
- 1.5(3)
- 1.6(5)
- 1.7(8)
- 1.8(5)
- 2.4(3)
- 2.5(6)
- 2.9(6)
- 5.5(5)
- 6(5)
- 7.2(4)
- 7.3(3)
- 10.5(4)
- 質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
208(1)

ツールケース MAXIシリーズ
タカチ電機工業¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に色レッド/ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スモールケース
PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
プロテクタケース 2000
B&W¥7,998税込¥8,7981個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174