「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
コネクタープライヤーSIGNET(シグネット)翌日出荷
先端の特殊形状で硬い固着したカプラーを簡単に外せます。幅広の爪部分によりガッチリと対象物をホールドします。内蔵スプリングと快適なPVC被膜グリップにより、作業効率が向上します。
全長(mm)200質量(g)180材質(ハンドル)PVC材質(ボディ)炭素鋼
モビリティーツールボックス (トレイ無)SIGNET(シグネット)翌日出荷
軽量で持ち運びしやすいプラスチックボックスです。ボックス各部をリブで補強してあり強度抜群です。ボックスは取っ手が収納され、積み重ねができる形状です。ツールポケットが2枚標準付属しており、収納性抜群です。(取り外し可)。セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。ボックスは連結して固定することが可能です。(推奨3個まで)。
仕様積み重ね数:推奨3個まで耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×110外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)158外寸法・奥行(mm)376
『樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
ページ: 1/ 3