絞り込み
  • 色レッド
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • その他(2)
ブランド
  • BOLTSTER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイBOLTSTER
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)高さ(mm)側壁:35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1適合サイズM4~M24 (5/32"~1")耐熱温度(℃)最大260
トップ ボックス ツールトレイ BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイBOLTSTER
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満)高さ(mm)側壁:41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5適合サイズM3~M17 (1/8"~5/8")耐熱温度(℃)最大260

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

ツールトレー