22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径1/4 トラスコ品番450-9269 質量(kg)0.7 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)16
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径3/8 トラスコ品番450-9226 質量(kg)1.4 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)23
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径10 トラスコ品番450-9234 質量(kg)1.3 タイプミリ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)24
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径1/2 トラスコ品番450-9285 質量(kg)2.7 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)38
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。 トラスコ品番450-9242 材質 全長(mm)260 タイプミリ用 曲げ角度0~180 曲げ半径(mm)R16 適合管径6 モデル406M
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷

軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応 トラスコ品番450-9218 幅(mm)70 全長(mm)350 質量(kg)1.20 高さ(mm)90 能力(mm)8mm(外径) 曲げ半径(mm)24
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340 質量(kg)0.79 外径(Φインチ)管サイズ:3/16 モデル番号:603 曲半径(inch)5/8
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)315M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:15 曲げ半径(mm)56 モデル番号:315M
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径12 トラスコ品番450-9277 質量(kg)3.1 タイプミリ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)38
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷

トラスコ品番495-0933
1本
51,980 税込57,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)314M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:14 曲げ半径(mm)56 モデル番号:314M
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:12 曲げ半径(mm)42 モデル番号:312M
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)312 チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635 質量(kg)3.13 外径(Φインチ)管サイズ:3/4 モデル番号:312 曲半径(inch)2.7/8
1個
40,980 税込45,078
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)トライ・ベンダー
トラスコ品番495-1166
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

トラスコ品番495-0976
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷

トラスコ品番495-0950
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷

トラスコ品番495-0925
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷

トラスコ品番495-0941
1本
51,980 税込57,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)310M チューブ ベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:10 曲げ半径(mm)42 モデル番号:310M
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)310/316-M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:16 曲げ半径(mm)56 外径(Φインチ)管サイズ:5/8 モデル番号:310・316M 曲半径(inch)2.1/4
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

トラスコ品番495-0984
1本
76,980 税込84,678
8日以内出荷

トラスコ品番495-0968
1本
46,980 税込51,678
8日以内出荷