2,894件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
micro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセット スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセットスイッチエデュケーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。 また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
セット内容サーボモーターFS90とサーボホーンセット x 1セット、サーボモーターサポーター x 1個、ネジ(M3 × 8mm) x 2本、ナット(M3) x 2個
micro:bit用ワークショップモジュール スイッチエデュケーションmicro:bit用ワークショップモジュールスイッチエデュケーション
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
micro:bitを接続して工作をするためのモジュール 本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。 P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。 P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。 micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。
myCobot-Gシェイプベース Elephant RoboticsmyCobot-GシェイプベースElephant Robotics
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
myCobot-Gシェイプベースは、ElephantRoboticsの協働ロボットmyCobot 280-M5、myCobot 280-Pi、myPalletizerをクランプで固定するためのベースプレートです。ねじ式のクランプを使用し、机の端などにロボットアームをしっかりと固定するのに役立ちます。 シンプルで堅牢なロボットベース コンパクトで場所を取らない 軽量で持ち運びが簡単
セット内容ベースプレート×1、クランプ×1、Lego互換コネクタ×10、六角ネジ×4、六角L字レンチ×1寸法(mm)180×166×31
myCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0 Elephant RoboticsmyCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0Elephant Robotics
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
Elephant Roboticsの協働ロボットmyCobot 280 M5Stack、myCobot 280 Pi、MyCobot 280 for Arduino、myCobot 280 Jetson Nano、myPalletizer 260 M5Stack、myPalletizer 260 Pi、mechArm 270 M5、mechArm 270 Pi、myBuddy 280などに使用する吸引ポンプです。吸引ポンプは、平らな箱の蓋を外したり、炭酸飲料の缶を上から移動させたり、大きな物を平らな面に選んで置いたりする場合などに使用します。迅速かつ信頼性の高いピック&プレースを実現し、通常のグリッパーではピックできない一部のオブジェクトをピックすることができます。
セット内容吸引ポンプ本体(ホース付き)×1、Lego互換コネクタ×5、ジャンパワイヤ(Grove互換~オス)×1、ジャンパワイヤ(Grove互換~メス)×1、Grove互換ケーブル×1寸法(mm)ポンプ部/72×52×37、先端部/63×24.5×26.7質量(g)最大吸引/250動作電圧(V)5
myPalletizer(4軸ロボットアーム) Elephant RoboticsmyPalletizer(4軸ロボットアーム)Elephant Robotics
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム 作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino IDEだけでなく、Roboflowなどのブロックプログラミングにも対応しています。研究開発や教育などの用途に最適です。
その他USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)質量(g)900、可搬/300電源8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)精度(mm)±0.5モーター高精度時期エンコーダ式サーボモータ速度作動:120°/s動作半径(mm)260軸数4軸
myCobot 280用スマートフォンホルダー Elephant RoboticsmyCobot 280用スマートフォンホルダーElephant Robotics
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
myCobot 280用スマートフォンホルダー myCobot 280 M5 - ロボットアームやmyCobot 280 Pi - ロボットアームの先端に、スマートフォンを取り付けるためのホルダーです。myCobotを使ったディスプレイなどに使用できます。
適合スマートフォン/幅70~85mm、重さ210g未満本体質量(g)37コネクタLego互換/8個
myCobot 280 Pi-ロボットアーム(2023年モデル) Elephant RoboticsmyCobot 280 Pi-ロボットアーム(2023年モデル)Elephant Robotics
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
バージョンアップしたRaspberry Pi搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にRaspberry Pi 4を、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。
セット内容myCobot、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
micro:bit用エッジコネクタ(水平タイプ) スイッチサイエンスmicro:bit用エッジコネクタ(水平タイプ)スイッチサイエンス
459税込505
1個
5日以内出荷
micro:bitを挿すことができるエッジコネクタです。 自分で基板を設計したい場合に使用します。 基版と水平にmicro:bitが挿さります。 横方向は1.27mmピッチですが、縦方向は1.9mmピッチです。 1.27mmピッチのユニバーサル基板には挿さりません。
micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studiomicro:bit用Groveシールド v2.0Seeed Studio
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート
寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
ニッケル水素バッテリー専用充電器 BX-32MH 近藤科学ニッケル水素バッテリー専用充電器 BX-32MH近藤科学
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ニッケル水素バッテリーの充電器 USB給電タイプのニッケル水素バッテリー(Ni-MH)6セル(7.2V)専用の充電器です。バッテリーの電源端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
付属品USBケーブル、XH-VHタイプ変換ケーブルバッテリー6セル(7.2V) Ni-MH専用適合バッテリーROBOパワーセル Eタイプ(7.2V、800mAh)
ロボット工作チェレンジキットタイヤタイプ スタジオミュウロボット工作チェレンジキットタイヤタイプスタジオミュウ
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
ユニバーサルアーム プッシュリベット クランクとリンク機構 3CH単2単3コントローラー
セット内容ツインモーターギヤーボックス、ユニバーサルアーム、アルミフレーム、タッピングプレート、3CHコントローラー、4速クランクギヤーボックス、50mmタイヤ、ビス・ナットなどの付属品
リミットスイッチセット スタジオミュウリミットスイッチセットスタジオミュウ
199税込219
1セット
5日以内出荷
内容タッチセンサー
ミュウロボ赤外線センサー スタジオミュウミュウロボ赤外線センサースタジオミュウ
749税込824
1個
5日以内出荷
反射型の赤外線センサー(最適距離6~10mm)。ラインロレーサーに最適です。 取り付けビス、説明図付き
内容ミュウロボ赤外線センサー
50mmタイヤセット(ギヤードモーター用) スタジオミュウ50mmタイヤセット(ギヤードモーター用)スタジオミュウ
459税込505
1セット
5日以内出荷
タミヤギヤードモーター用のタイヤです。 大きな加重に耐えられる補強リブ入り 人を動かす強度があります。 ABS樹脂製
幅(mm)20内容50mmタイヤセット(ギヤードモーター用)直径(mm)50
SH/Tiny開発キット アルファプロジェクトSH/Tiny開発キットアルファプロジェクト
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
STK-7125EVB-KITは、STK-7125の導入・評価キットです。 STK-7125での開発に必要なものがすべて含まれていますので、すぐに開発をはじめることができます。また、学習用途や新入社員の教材にも好適です。 電源不要、USB1本で簡単接続。USB1本で、STK-7125の評価からフラッシュROMの書込みやデバッグまで全て対応できます。USBバスパワーで動作するので、電源も不要です。 オンボードデバッグ機能。オンボードデバッグ機能を搭載し、付属の専用デバッグソフトで快適なデバッグ環境を実現しています。 デバッガとしても利用可能。STK-7125を搭載したターゲットボードにSTK-7125EVBを接続して、H-UDIデバッガとして利用することができます。※STK-7125ボード専用です。汎用デバッガとしては動作しません。 内蔵フラッシュ書込み機能。付属のフラッシュ書込みソフトを利用して、USB経由で内蔵フラッシュROMの書込みができます。(ブート書込み) シリアル-USB変換機能。シリアル-USB変換機能により、USB経由でシリアル通信が可能です。通信プログラムの開発にご利用いただけます。 テストスイッチとLEDを搭載。評価用にスイッチとLEDを搭載していますので、プログラムの開発にご利用いただけます。
スイッチ電源ON/OFFスイッチ(USBバスパワー時)、モード設定スイッチ(FW / NORMAL / DEBUG)電源USBバスパワー または外部電源(DC5V ±10%)対応【CPUボード】STK-7125機能【デバッグ】オンボードJTAGデバッグ機能 または 外部JTAGデバッガキット内容STK-7125ボード、STK-7125EVBボード、USB-Miniケーブル、H-UDI、14pinケーブル、28pinヘッダピン×2消費電流(mA)約50(ボード単体、無負荷)フラッシュ【書込み】BOOTモード書込み、対応ソフト:FlashWriterEX、FDTコネクタH-UDI 14pin、USB-B(mini 5pin)、拡張コネクタ(28pinx2 未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST) 未実装)、通信コネクタ(B6P-SHF-1AA(JST) 未実装)モニタ【LED】ブルーLED 1個(PE0に接続)【スイッチ】プッシュSW 1個(PF7に接続)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【COMポート】仮想COM(シリアル-USB変換)ポート 1ch(RXD1、TXD1に接続)、シリアル通信のデバッグが可能USBUSB2.0(Full-Speed)ファンクション、オンボードJTAGデバッグ機能 及び シリアル-USB変換機能専用
スターターキット embotスターターキットembot
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
プログラミングが学べるダンボールで組み立てるロボットキット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。プログラミングのレベルは5段階で、レベルは自由に選べるようになっているのでお子様の習熟度によって少しずつ理解を深めることができます。 プログラミングは、パソコンやタブレットに専用アプリをダウンロードして行います(タブレットでの操作を推奨)。パソコンやタブレットは、Bluetooth4.0以上を利用できる必要があります。
セット内容本体用ダンボール(3枚)、embotコア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、サーボモーター(2個)、モーター用パーツ(1式)、説明書(1枚)電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)型番EMBOT-STARTER-KITアプリケーション対応OS/Android8.0以上、iOS13以上、Google Chrome OS 87以上
Arty A7 FPGA開発ボード DIGILENTArty A7 FPGA開発ボードDIGILENT
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1) 1Msps A/Dコンバータを内蔵 内部クロック速度:450MHz JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能 ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240 【ボード仕様】 667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L 16MBクワッドSPIフラッシュ USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) USBまたは7V~15Vの電源から給電 インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4 拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ
Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-25 Spartan-7開発ボードDIGILENT
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
Cora Z7-07S Zynq-7000 Development Board DIGILENTCora Z7-07S Zynq-7000 Development BoardDIGILENT
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ライントレーサー EK JAPANライントレーサーEK JAPAN
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
光センサーで線に沿って進むライントレーサー 光センサー搭載のはんだ付け工作キットです。 2つの光センサーを使って、黒い線に沿って自動で進みます。 LEDから発射された赤い光がコースに当たって反射するかどうかを光センサーでキャッチし、左右のモーターをコントロールします。 モーターの軸の回転をそのままタイヤに伝えるアイドラー駆動方式を採用し、タイヤが回る仕組みがわかりやすくなっています。
仕様はんだ付け箇所/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×90消費電流(mA)約120使用電池単4アルカリ乾電池 ×3本(別売)
リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF 近藤科学リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF近藤科学
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
リチウムフェライトバッテリー用の充電器 USB給電タイプのリチウムフェライトバッテリー(Li-Fe)の2セル専用の充電器です。リチウムフェライトバッテリーのバランス端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。 本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V/1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
付属品USBケーブルバッテリー2セル(6.6V) Li-Fe専用コネクタバランスコネクタ:JST-XHタイプ適合バッテリーROBOパワーセル F2-850(6.6V、850mAh)
モノレール工作用レールセット TAMIYA(タミヤ)モノレール工作用レールセットTAMIYA(タミヤ)
899税込989
1個
5日以内出荷
モノレール工作セットに使用するレールの増設パーツ モノレール工作セットのレールを延長するための増設パーツです。カーブユニバーサルアームと、アーム同士を繋げられるレールスタンドがセットになっています。モノレール工作セットに入っているロングユニバーサルアームと組み合わせることもできます。このレールセットのみで、周回できるコースを作ることができます。
セット内容R100アーム ×4本、R50アーム ×4本、ストッパー付き支柱 ×2個、連結用支柱 ×8個、3×8mmタッピングビス ×20本
蒸気を出すロボット ミストン EK JAPAN蒸気を出すロボット ミストンEK JAPAN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
蒸気を出してぐんぐん進むロボット 蒸気を出しながら動くロボット ミストンの組み立て工作キットです。ミストンはパーツの組み替えで、車輪で走るスチームトレインと、ノシノシと歩くスチームウォーカーの2通りのロボットを作ることができます。 ミストンが出す蒸気は、まったく熱くないふしぎな蒸気です。その秘密は、1秒間に10万回以上ふるえる超音波発生装置で、この装置に水が触れると、霧のような細かいつぶになって蒸気が発生します。
質量(g)スチームトレイン:約160、スチームウォーカー:約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スチームトレイン:約105×140×H155、スチームウォーカー:約150×120×165使用電池単4アルカリ電池×4本(別売)点数部品/117点
ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)(6個セット) 近藤科学ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)(6個セット)近藤科学
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。 6個セットです。
セット内容ホーン本体×6個、フラットヘッドホーン止めビス×6個、ワッシャー×6個
サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット) 近藤科学サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット)近藤科学
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
キューブ型4000シリーズのトルクタイプのサーボモーター ロボットに組み込みやすく、特殊アルミギヤを採用しボールベアリングなどで剛性もしっかり確保しています。
付属品接続ケーブルG ブラック(400mm)×6本寸法(mm)43×32×32.5(突起部除く)質量(g)61.2(接続ケーブル、サーボホーン含まず)備考シリアル/PWMを使用条件に合わせて選択可能。※ICS USBアダプターHSが別途必要です。タイプ特殊アルミギヤ通信方式ICS3.5モード設定シリアルモード最大トルク41.7kg・cm(11.1V時、静止状態)動作角度270°通信速度115200bps ID:0通信規格ICS3.5最高速度(°/s)0.17/60°(11.1V時、無負荷状態)ケースKRS-4030シリーズ
サーボモーター KRS-3204R2 ICS 近藤科学サーボモーター KRS-3204R2 ICS近藤科学
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ギヤ:金属ギヤ 全段金属ギヤを採用することで十分な耐久性を確保し、軸をベアリングで支えることで安定した動作を実現しました。 ケース:KRS-3200シリーズ シャープな形状のKRS-3200シリーズのケースで、ロボットのシルエットをすっきりとまとめることができます。また、表面に凹凸が少ないためフレームの設計も簡単になりました。 通信仕様:ICS3.6 通信には、シリアルとPWMを選択できるICS3.6を採用しました。ICS3.6は、ICS3.5の上位互換仕様です。ICS3.5の内容に現在値を取得するコマンドを実装しました。ストレッチやスピードを読み込むコマンドと同じように現在値を読み込めるので、プログラムでサーボを制御する際に便利です。 互換性について ICS3.6はICS3.5/ICS3.0の上位互換なので、そのまま置き換えられます。 ※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
付属品M3×8低頭ホーン止めビス ×1寸法(mm)33×15×26(突起部除く)質量(g)27.2種類金属ギヤ材質(ケース)樹脂対応コントロールボード:RCB-4HV、RCB-3HV、KCB-5電源電圧(V)6~7.4インターフェースDual USBアダプターHS、ICS USBアダプターHSモード設定ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)ケーブル固定式コネクタサーボコネクタモード回転モード可ケーブル長(mm)350(ブラックケーブル)最大トルク9.3kgf・cm(7.4V時)、7.5kgf・cm(6.0V時)動作角度270°(±135°)通信速度115200/625000/1250000bps通信規格ICS3.6(シリアル/PWM選択式)信号レベルTTLギヤ比290.17:1最高速度(°/s)0.13/60°(7.4V時)、0.18/60°(6.0V時)
アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)6個セット 近藤科学アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)6個セット近藤科学
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
内容6個入り
RCB-4HV ボードのみ 近藤科学RCB-4HV ボードのみ近藤科学
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ICS3.0/3.5対応,ノーマル、シリアル専用のロボット用コントロールボードです。 ルネサステクノロジ社製M16C/26Aマイコンを採用。 2系統のICS3.0対応デバイス用シリアルポート8ポートを用意しており、最大36個のICS3.0デバイスを接続可能。 アナログ端子が10ポート、PIO(プログラマブルI/O)端子が10ポートと拡張性も抜群さらに、ADポートとは別に電源管理用ADポートも用意。 COMポートは最大1.25Mbpsの高速通信を実現。 HeartToHeart4を使えば、簡単にモーションを作れます。
仕様PIO:10寸法(mm)45×35(突起部除く)電源電圧HV仕様(9V~12V)接続方法デイジーチェーン接続ICS最大接続36対応サーボ:ノーマル シリアル専用端子AD10通信速度115200/625000/1250000通信規格ICS3.0/3.5信号レベルTTL対応ソフトウェアHeartToHeart4
ピンスパイクタイヤセット TAMIYA(タミヤ)ピンスパイクタイヤセットTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1個
5日以内出荷
直径65mm、幅26mmのピンスパイクタイヤとホイールを2個ずつセット。 凸凹の激しい路面や障害物に食いつき、高い走破性を発揮します。 中型から大型のロボット製作に最適です。
小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り近藤科学
2,298税込2,528
1セット
5日以内出荷
小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂内容ホーン本体:×12
小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り近藤科学
429税込472
1セット
5日以内出荷
小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂内容ホーン本体:×2
小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り近藤科学
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂内容ホーン本体:×12
3mmシャフトセット TAMIYA(タミヤ)3mmシャフトセットTAMIYA(タミヤ)
759税込835
1セット
5日以内出荷
セット内容3×150mm六角シャフト/2本、3×100mm六角シャフト/2本、3×100mm丸シャフト/2本、3×100mm両ネジシャフト/2本、3×20mm丸ビス/2本、3mmナット/6個、3×3mmイモネジ/2個、クランク/2個、六角レンチ(小)/1本内容3mmシャフトセット
5速ツインギアボックスHE TAMIYA(タミヤ)5速ツインギアボックスHETAMIYA(タミヤ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
左右独立タイプを連結したギヤボックス 高い精度と耐久性により、ロボットコンテストへの出場マシンに多く使用されているテクニクラフトシリーズのギヤボックスです。5速ツインギヤボックスHEは、左右独立型のギヤボックスを連結しています。ギヤの組み替えとドライブシャフトの位置変更で6.1:1、15.6:1、40.2:1、103.3:1、265.6:1の5種のギヤ比が選べます。左右のギヤボックスの連結や分離は、はめ込み式なので手軽です。 固定用のマウント部品を片側に5箇所取り付けでき、それぞれのマウントに穴を3箇所用意されているので、取り付けの自由度が広がります。さらに、103.3:1と265.6:1にはクラッチギヤを組み込んで、過負荷からギヤを保護しています。十字型のクランクアームやRCカーのホイールが装着できる六角ハブもセットされています。セットの260モーターをはじめ、別売の140、130モーターも使用できます。
付属品260タイプモーター2個付き寸法(mm)【完成時】全長:88.7 / 幅:86 / 高さ:27(連結時)質量(g)140(ギヤ比265.6:1の時)ギヤ比6.1:1、15.6:1、40.2:1、103.3:1、265.6:1
MESHブロックカード 10セット(1セット16種類) SONYMESHブロックカード 10セット(1セット16種類)SONY
6,798税込7,478
1パック
5日以内出荷
MESH(メッシュ)は、ソニーが開発した、さまざまな機能をもった電子タグです。MESHには7種類の電子タグがあり、それぞれ「LED」「ボタン」「人感」「動き」「温度/湿度」「明るさ」「GPIO(拡張)」の機能をもっています。これらを組み合わせることで、さまざまな装置を作ることができます。MESHは、USBメモリを一回り大きくしたような形状で、スマートフォンやタブレット、Windows10上のアプリでプログラミングをすることができます。アプリは日本語で説明が表示され、画面上に並んだアイコンを動かしてプログラムを作ることができるので、子どもでも直感的に操作することが可能です。 本製品は、MESHでプログラミングをする際の思考整理に役立つカードです。カードの裏面には、それぞれのブロックの説明を記載されていますので、操作ガイドとしてご活用いただけます。カードは全部で16種類あり、グループ学習でのアイデア想起に役立ちます。裏面には、機能やアクションの解説が付いています。
Artecブロック 基本四角  紫 アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 基本四角 紫アーテック[学校教材・教育玩具]
1,856税込2,042
1セット(100個)
3日以内出荷
創造力を育てる日本生まれのアーテックブロック紫色の四角いアーテックブロックの24個入セットです。全方向に連結できる独自構造で、自由な発想で立体作品を作ることができます。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2016年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm。セット内容:ブロック 基本四角×24
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容ブロック 基本四角×100材質ABS荷姿ヘッダー付き袋入り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロック 基本四角:20×20×20適合年齢(歳)3歳
センサブラケット 岩田製作所センサブラケット岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
位置決めをしたブラケットの面に揃えて固定しておくことで、そのブラケットがずれてしまっても元の位置に戻すことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 岩田製作所センサブラケット岩田製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社ZP-LS300/600などに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 岩田製作所センサブラケット岩田製作所
559税込615
1個
翌々日出荷
レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。キーエンス社PR-Mシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 岩田製作所センサブラケット岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E3AS-HFシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラミング/ロボティクス