絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,806件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GROVE - プロトシールド Seeed Studio

    GROVE - プロトシールド

    Seeed Studio
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-78
  • GROVE - ボリューム パネルタイプ Seeed Studio

    GROVE - ボリューム パネルタイプ

    Seeed Studio
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5656-86
  • AruduinoPro328-3.3V/8MHz SPARKFUN

    AruduinoPro328-3.3V/8MHz

    SPARKFUN
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    入力電圧(V)3.35~12電源電圧(V)3.3アズワン品番63-3124-99アナログ入力6Pins
  • Infrared Thermometer - MLX90614 SPARKFUN

    Infrared Thermometer - MLX90614

    SPARKFUN
    6,798税込7,478
    1個
    33日以内出荷
    仕様Factory calibrated in wide temperature range
  • 9V to Barrel Jack Adapter SPARKFUN

    9V to Barrel Jack Adapter

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番64-5660-05
  • Jumper Wire Kit SPARKFUN

    Jumper Wire Kit

    SPARKFUN
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3035-36
  • FTDI Basic Breakout-3.3V USB-シリアルアダプター SPARKFUN

    FTDI Basic Breakout-3.3V USB-シリアルアダプター

    SPARKFUN
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    内容:電源電圧が3.3VのArduinoPro、mini、LilyPad用のUSB-シリアル変換基板。自動リセットに対応したArduinoに使用可能で、スケッチの書込みごとにリセットスイッチを押す必要がありません。電源電圧が5Vに対応した商品もございます。【注】電源電圧が5VのArduino製品(ProやPro Miniの16MHzで動作するもの)には使えませんのでご注意ください。
    アズワン品番63-3123-97
  • Arduino Pro Mini328-5V/16MHz SPARKFUN

    Arduino Pro Mini328-5V/16MHz

    SPARKFUN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Arduino Pro Mini328-5V/16MHzは最小機能、小型サイズのArduinoボードで16MHzのブートローダー搭載です。マイコンの動作電圧は5Vです。レギュレーターとクロック発振子を搭載しマイコンの最小限の動作は可能ですがUno等フルスペックのArduinoが標準搭載しているUSBインターフェースは省略されFTDIのインターフェースボードを外付けする仕様となっています。オートリセットは外付けインターフェースのDTR端子が有効な場合のみサポートされます。メーカーのコメントによれば入門時はUno R3でスタートし習熟したユーザーが仕様を理解した上でこのArduino Proを利用すべし、とあります。("Pro"というネーミングは"初心者お断り"の意味でしょうか…)
    アズワン品番63-3047-63
  • DC Barrel Power Jack/Connector SPARKFUN

    DC Barrel Power Jack/Connector

    SPARKFUN
    579税込637
    1個
    欠品中
    アズワン品番64-5660-01
  • 2mm 10pin XBee Socket SPARKFUN

    2mm 10pin XBee Socket

    SPARKFUN
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3139-56径(mm)取り付け基板ホール:0.8±0.05
  • LilyPadArduino328MainBoard SPARKFUN

    LilyPadArduino328MainBoard

    SPARKFUN
    5,998税込6,598
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番63-3008-52
  • Arduino Stackable Header Kit SPARKFUN

    Arduino Stackable Header Kit

    SPARKFUN
    839税込923
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番64-5660-06
  • Jumper Wires Premium 6inch M/F Pack of 100 SPARKFUN

    Jumper Wires Premium 6inch M/F Pack of 100

    SPARKFUN
    8,598税込9,458
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番64-5660-03
  • FTDI Basic Breakout - 5V SPARKFUN

    FTDI Basic Breakout - 5V

    SPARKFUN
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    内容:電源電圧が5VのArduinoPro、mini、LilyPad用のUSB-シリアル変換基板。自動リセットに対応したArduinoに使用可能で、スケッチの書込みごとにリセットスイッチを押す必要がありません。
    アズワン品番63-3120-70
  • Antenna GPS Embedded SMA SPARKFUN

    Antenna GPS Embedded SMA

    SPARKFUN
    6,498税込7,148
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番64-5659-94
  • Arduino Uno- R3 SMD SPARKFUN

    Arduino Uno- R3 SMD

    SPARKFUN
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番64-5659-82
  • LiPo Charger/Booster LiPo充電器 SPARKFUN

    LiPo Charger/Booster LiPo充電器

    SPARKFUN
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    出力ブースター:5V、1A充電時電流(mA)microUSB、500アズワン品番64-5660-13
  • Bus Pirate - v3.6a SPARKFUN

    Bus Pirate - v3.6a

    SPARKFUN
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3008-53
  • Breadboard - Mini Modular White SPARKFUN

    Breadboard - Mini Modular White

    SPARKFUN
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3035-72
  • Battery Holder - 1x18650 wire leads SPARKFUN

    Battery Holder - 1x18650 wire leads

    SPARKFUN
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)Holder:74.5 x 21.5 x 17.7(2.93" x 0.84" x 0.69")全長(mm)379.3(14.9")アズワン品番63-3035-80
  • Analog to Digital Converter - MCP3002 SPARKFUN

    Analog to Digital Converter - MCP3002

    SPARKFUN
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3035-42
  • CAN-BUS Shield SPARKFUN

    CAN-BUS Shield

    SPARKFUN
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3008-54
  • 3軸加速度センサーH3LIS331DLブレークアウトボード SPARKFUN

    3軸加速度センサーH3LIS331DLブレークアウトボード

    SPARKFUN
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    仕様低電圧対応I/O:1.8Vで動作電源電圧(V)2.16~3.6インターフェースI2C、SPI耐衝撃性能10000gモード超低消費電力モード:10μA(min)アズワン品番64-5660-29フルスケール±100g/±200g/±400gを動的に選択可能
  • LIDAR-Lite v3 SPARKFUN

    LIDAR-Lite v3

    SPARKFUN
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3044-41
  • LiPo Charger Plus LiPo充電器 SPARKFUN

    LiPo Charger Plus LiPo充電器

    SPARKFUN
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    充電電流(A)最大1(プログラム可能な)アズワン品番64-5660-15電圧調整範囲(V)4.2+0.75%供給電圧(V)3.75~6
  • Coin Cell Battery Holder - 12mm PTH SPARKFUN

    Coin Cell Battery Holder - 12mm PTH

    SPARKFUN
    349税込384
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番64-5660-02
  • Hydrogen Gas Sensor - MQ-8 SPARKFUN

    Hydrogen Gas Sensor - MQ-8

    SPARKFUN
    2,298税込2,528
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番63-3046-08検出範囲100-10000ppm
  • 電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2) ナリカ

    電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2)

    ナリカ
    20,250税込22,275
    1セット
    6日以内出荷
    Pacco×micro:bitの実験がスマートにできる。Paccoシリーズの本体背面にmicro:bitと電池を搭載できる専用ボード付き。磁石で簡単に装着できるので、回路を組まず取付けてプログラミングするだけで実験できます。また、プログラミング以外の授業時は取外して従来のPaccoシリーズとして実験に使えます。
    セット内容プロペラモーター Pacco-140、電子オルゴール Pacco-V3(手回し発電機用)、低電圧LED Pacco-LED、micro:bit Ver.2.2(本体)、Pacco-micro:bit用ボード
  • 防災教育教材「河川」SP-PDX ナリカ

    防災教育教材「河川」SP-PDX

    ナリカ
    77,000税込84,700
    1セット
    6日以内出荷
    水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、Pythonを用いて目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、生徒たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。
    適合レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付):総ピース数528個、Mモーター2個、Lモーター、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(入出力ポート6個、Bluetooth接続機能、6軸ジャイロ、5×5ライトマトリクス、スピーカー、充電式バッテリーを搭載)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、オリジナルガイド型式SP-PDX
  • ヴァーチャル電子学習キット メインユニット MCP

    ヴァーチャル電子学習キット メインユニット

    MCP
    209,800税込230,780
    1個(4.5kg)
    61日以内出荷
    持ち運びが簡単な学習キット
    用途最大30MHzの帯域幅、100MSPS@4CHのサンプリングレート(オシロスコープ)。最大25MHzの正弦波出力(信号発生器)。任意波形出力。16チャンネルデジタル入力出力。デジタルマルチメータ。オフィスレポート、ソースデータ保存。USB20インターフェース、外部電源不要、使いやすい。オペレーティングシステム: Windows 7以上仕様【オシロスコープ】サンプリングレート:100MSPS@4CH200MSPS@2CH、チャンネル:4、帯域幅:30MHz、時間基準範囲:10ns~10s分解能オシロスコープ(ADC):8ビット、オシロスコープ(垂直):10mV/div~5V/div
  • 電源内蔵ブレッドボード MCP

    電源内蔵ブレッドボード

    MCP
    32,980税込36,278
    1個(4.5kg)
    4日以内出荷
    低コストで理想的なブレッドボードのツール
    用途共用のための複数のDC電源/2種類の電源出力端子仕様ブレッドボード:2390タイポイント質量(kg)約4.5寸法約200(W)×80(H)×250(D)mm出力電圧0~+15VDC/500mA0~-15VDC/500mA+5VDC/1A +3.3VDC/1A入力電圧100VAC 50/60Hz
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール

    ビット・トレード・ワン
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)リード線:約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)1リード線径(Φmm)0.3
  • ArduinoUno互換ボード ビット・トレード・ワン

    ArduinoUno互換ボード

    ビット・トレード・ワン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
    寸法(mm)約75×54×25質量(g)約20方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)機能外部クロック:8MHz保証期間6か月間使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pinsUSBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
  • アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具]

    アーテックリンクス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,637税込4,001
    1個
    欠品中
    プログラミングでおうちを楽しく便利にプログラミングの基本三大要素をカバー。必要最小限の機能(ボタン、フルカラーLED、マイコン)を搭載した手のひらサイズのコンピュータです。フルカラーLED搭載。パソコンやタブレットに接続してすぐにプログラミングが可能です。パソコン・タブレットとの接続は、USBまたはBluetoothが使用できます。また、作成したプログラミングはメインユニットに保存できます。メインユニット同士はWi-Fiルーターは不要な無線通信が可能です。材質:ABS。サイズ:40×40×19mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS種類メインユニット形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)40×40×19
  • アーテックリンクス アーテック[学校教材・教育玩具]

    アーテックリンクス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,700税込1,870
    1個
    3日以内出荷
    プログラミングでおうちを楽しく便利に拡張ユニット入出力ユニット。モーターや外部センサーを接続できるセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。材質:ABS。サイズ:35×37×18mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS種類入出力ユニット形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)35×37×18
  • はじめてのプログラミング音声で家電を動かそう アーテック[学校教材・教育玩具]

    はじめてのプログラミング音声で家電を動かそう

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    9,000税込9,900
    1セット
    3日以内出荷
    初心者でも簡単プログラミングでおうちの家電をスマートに操作。アーテックリンクスの4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。材質:ABS、TPE。サイズ:各種ユニット:約35×35×19mm。セット内容:メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1材質ABS、TPE形態1個梱包:化粧箱入りサイズ(mm)各種ユニット:約35×35×19
  • 高機能USBドングル開発ボード ビット・トレード・ワン

    高機能USBドングル開発ボード

    ビット・トレード・ワン
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ATMEGA32U4マイクロコントローラを搭載した、開発者向けの高機能USBドングル開発ボードです。 16MHzのクロック速度を持ち、5V DCで動作するこのボードは、仮想キーボードや仮想マウスとして機能させることができ、USB Security Keyやペネトレーションテストなど、様々なドングル開発用途に対応しています。 エンジニアやホビイスト、ITセキュリティ専門家にとって理想的な開発ボードです。 プロトタイピングのしやすさと安全性を兼ね備えたこのボードで、あなたのアイデアを具現化してください。 開発環境としてArduino IDEを使用でき、Arduino Leonardoとして開発することが可能です。 Arduinoの膨大なライブラリ資産を活用することで、迅速かつ効率的な開発を実現できます。 ADDGDBは仮想キーボードや仮想マウスとして動作し、様々な入力デバイスを模擬するプロジェクトに最適です。 ペネトレーションテストやカスタムUSBデバイスの開発に役立ちます。 出荷時に安全なファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに安心してPCに接続して使用できます。 開発をスムーズに開始できるように、GitHubでサンプルスケッチを公開していますので、開発者はすぐにプロジェクトを始めることができます。 高性能なATmega32U4を搭載し、安定した動作と高い信頼性を提供します。多様なプロジェクトに対応可能な汎用性の高いボードです。
    仕様●クロック速度:16MHz●ファームウェア:出荷時に安全なファームウェアを書き込み済み●マイクロコントローラ:AT32U4●開発環境:Arduino IDEセット内容USBドングル一式質量(g)約20(キーチェーン含む)電源PC本体から供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×30×20対応(ボード)Arduino Leonardo互換保証期間初期不良のみ動作電圧5V DC
  • 拍手/笑い声/声援 3種の応援する声発生キット マイコンキットドットコム

    拍手/笑い声/声援 3種の応援する声発生キット

    マイコンキットドットコム
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 暗くなるとスイッチオン!100Vリレー付光センサーキット マイコンキットドットコム

    暗くなるとスイッチオン!100Vリレー付光センサーキット

    マイコンキットドットコム
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ハト/オニカッコウ/コウライウグイス 3種類の鳥の声発生キット マイコンキットドットコム

    ハト/オニカッコウ/コウライウグイス 3種類の鳥の声発生キット

    マイコンキットドットコム
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
プログラミング/ロボティクス