絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(726)
- 近藤製作所(599)
- Seeed Studio(209)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- Kitronik(58)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- DIGILENT(45)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(42)
- ナリカ(38)
- JAPAN ROBOTECH(32)
- DFRobot(30)
- レゴエデュケーション(22)
- WAVESHARE(17)
- ワンダーキット(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ギアステッピングモータードライバパック
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷減速比1964/01/01質量(g)44.8周波数(Hz)アイドルアウトトラクション:1000、アイドルイントラクション:500電源電圧(V)5抵抗21±7%動作モード4相8ステップアズワン品番64-5657-49直径(mm)28/Nema 11標準ノイズ(dB)≦40ステップ角度5.625°/64
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール
Seeed Studio¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール。高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載。高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き。リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)。任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)。プログラマブルアラームクロック ×2電源(V)3.3温度(℃)-40~+85バッテリー電圧(V)2.3~5.5(バックアップ)アズワン品番67-0392-76消費電流100nA(sustains data and clock information)
XBeeExplorerUSB
SPARKFUN¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷XBeeモジュールをパソコンにUSB接続可能にする基板です。USB-シリアル変換LSI、FT231XとXBeeモジュール用の3.3V電源を5VのUSBバスパワーから得るためのレギュレーターICを搭載しています。単純に2.54mmピッチのブレッドボードに搭載可能なピッチ変換基板としても機能しXBeeモジュールのすべてのピンがピンヘッダー実装用のスルーホールに接続されています。(ピンヘッダーは実装されていません。)このボードとminiーUSB接続ケーブル、パソコンがあればX-CTUでのセットアップが可能となりXBeeモジュールを動作させることができます。アズワン品番63-3153-82
SparkFun Transceiver Breakout - RS-485
SPARKFUN¥3,998税込¥4,3981個33日以内出荷UARTをRS-485に変換するブレークアウトボード寸法(mm)2.28×2.54(0.9×1.0インチ)電源電圧(V)+3.3アズワン品番64-5659-69入力電圧範囲(V)-7~+12(コモンモード)デバイスSP3485
非ラッチ型ホール効果センサーAH1815
SPARKFUN¥289税込¥3181個5日以内出荷電源電圧(V)2.5~5.5機能マイクロパワースリープ:8μA@3Vアズワン品番64-5660-31動作温度範囲(℃)-40~+125
SparkFun雷センサー AS3935搭載
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷電源電圧(V)2.4~5.5アズワン品番64-5660-32検出範囲14ステップの1km精度で最大40km
バック-ブーストコンバータモジュール
SPARKFUN¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷出力電圧(V)2.5~9(調整可能)、選択可能な出力電圧:3.3、5、カスタムアズワン品番64-5659-81入力電圧範囲(V)3~16動作温度範囲(℃)-40~+125
SparkFun Audio Jack Breakout
SPARKFUN¥429税込¥4721個5日以内出荷Audio Jack Breakoutは、3.5mmオーディオジャックを接続するための基板です。5本のピンを引き出してあるので、ここにピンヘッダをはんだ付けすればブレッドボードやプリント基板に接続することができます。アズワン品番63-3035-60
SparkFun Servo Trigger
SPARKFUN¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷Servo Triggerは、小型ロボットなどのRCサーボモータの制御を簡単に行えるボードです。外部スイッチまたはロジック信号のサーボトリガにより、接続されたサーボモータの位置Aから位置Bに移動するように指示することができます。サーボトリガを使用するには、オンボードの半固定抵抗を使用してスタート/ストップ位置とトランジション時間を調整します。制御にはATTiny84マイクロコントローラを使用して、サーボ制御プログラムを実行しています。オンボードの各サーボトリガには、3つの半固定抵抗があります。Aはスイッチがオープンのときサーボが入る位置を設定し、Bはスイッチがクローズしたときにサーボが移動する位置を設定し、TはAからBに戻ってくるのにかかる時間を設定します。2つの動作モードがあり、裏面のジャンパ(SJ1)で切り替えられます。デフォルトはスイッチ開でA、スイッチ閉でBになるBistableモードで、SJ1をショートするとスイッチを押すたびにAB、ABを繰り返すOne shotモードになります。主な仕様。コントローラ:ATTiny84。推奨電圧:5V。最大電圧:5.5V。消費電流:5mA。3つの制御設定。A:スイッチがオープン時のサーボ位置の設定。B:スイッチがクローズ時のサーボ位置の設定。C:AからB、BからAに戻るのにかかる時間の設定。入力極性を設定可能。応答モードを設定可能。アナログサーボと互換性がある。ISPヘッダピンを再プログラムに使用可能アズワン品番63-3035-84
XBee Shield
SPARKFUN¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷Arduino ワイヤレスプロトシールドやArduino ワイヤレスSDシールド同様、Arduino-XBeeモジュール間のロジックレベル変換をしてくれます。(MOSFET使用)XBee無線モジュールは付属しません。アズワン品番63-3141-79
MIDIシールド
SPARKFUN¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷セット内容SparkFun MIDI Shield PCB、2×5-pin DIN conectors、2×10K rotary potentiometer、3×12mm tactile pushbutton switchesアズワン品番63-3112-41
SparkFun gamer:bit
SPARKFUN¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷gamer:bitは、ファミコンに似たボタンと外部入力用のポートを追加するための拡張基板です。エッジコネクタでmicro:bitと簡単に接続できます。ボードの左側には4方向のDパッド、ボードの右側には2つのアクションボタンが装備されています。中央のmicro:bitの2つのプッシュボタンは、スタートとセレクトとして機能します。micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。アズワン品番63-3043-90
M5Stack用指紋センサユニット
M5Stack¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷応答時間(秒)指紋データの前処理時間&0.45動作湿度(%)20~80セキュリティ1~5(デフォルト:3)誤認率:0.001%(セキュリティレベル:3)誤拒否率:0.1%(セキュリティレベル:3)照合方法:1:1(照合) / 1:N(識別)アズワン品番64-5636-17出力形式ユーザ名、指紋画像ボーレート9600bps~115200bps(デフォルト:19200bps)動作温度範囲(℃)-10~+60静止電流(μA)20通信インターフェースUART
M5Stack用土壌水分センサユニット
M5Stack¥989税込¥1,0881個5日以内出荷仕様プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)アズワン品番64-5636-14