絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,804件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リミットスイッチセット スタジオミュウ

    リミットスイッチセット

    スタジオミュウ
    199税込219
    1セット
    3日以内出荷
    内容タッチセンサー
  • ミュウロボ赤外線センサー スタジオミュウ

    ミュウロボ赤外線センサー

    スタジオミュウ
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    反射型の赤外線センサー(最適距離6~10mm)。ラインロレーサーに最適です。 取り付けビス、説明図付き
    内容ミュウロボ赤外線センサー
  • 50mmタイヤセット(ギヤードモーター用) スタジオミュウ

    50mmタイヤセット(ギヤードモーター用)

    スタジオミュウ
    499税込549
    1セット
    3日以内出荷
    タミヤギヤードモーター用のタイヤです。 大きな加重に耐えられる補強リブ入り 人を動かす強度があります。 ABS樹脂製
    幅(mm)20内容50mmタイヤセット(ギヤードモーター用)直径(mm)50
  • SH/Tiny開発キット アルファプロジェクト

    SH/Tiny開発キット

    アルファプロジェクト
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    STK-7125EVB-KITは、STK-7125の導入・評価キットです。 STK-7125での開発に必要なものがすべて含まれていますので、すぐに開発をはじめることができます。また、学習用途や新入社員の教材にも好適です。 電源不要、USB1本で簡単接続。USB1本で、STK-7125の評価からフラッシュROMの書込みやデバッグまで全て対応できます。USBバスパワーで動作するので、電源も不要です。 オンボードデバッグ機能。オンボードデバッグ機能を搭載し、付属の専用デバッグソフトで快適なデバッグ環境を実現しています。 デバッガとしても利用可能。STK-7125を搭載したターゲットボードにSTK-7125EVBを接続して、H-UDIデバッガとして利用することができます。※STK-7125ボード専用です。汎用デバッガとしては動作しません。 内蔵フラッシュ書込み機能。付属のフラッシュ書込みソフトを利用して、USB経由で内蔵フラッシュROMの書込みができます。(ブート書込み) シリアル-USB変換機能。シリアル-USB変換機能により、USB経由でシリアル通信が可能です。通信プログラムの開発にご利用いただけます。 テストスイッチとLEDを搭載。評価用にスイッチとLEDを搭載していますので、プログラムの開発にご利用いただけます。
    スイッチ電源ON/OFFスイッチ(USBバスパワー時)、モード設定スイッチ(FW / NORMAL / DEBUG)電源USBバスパワー または外部電源(DC5V ±10%)対応【CPUボード】STK-7125機能【デバッグ】オンボードJTAGデバッグ機能 または 外部JTAGデバッガキット内容STK-7125ボード、STK-7125EVBボード、USB-Miniケーブル、H-UDI、14pinケーブル、28pinヘッダピン×2消費電流(mA)約50(ボード単体、無負荷)フラッシュ【書込み】BOOTモード書込み、対応ソフト:FlashWriterEX、FDTコネクタH-UDI 14pin、USB-B(mini 5pin)、拡張コネクタ(28pinx2 未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST) 未実装)、通信コネクタ(B6P-SHF-1AA(JST) 未実装)モニタ【LED】ブルーLED 1個(PE0に接続)【スイッチ】プッシュSW 1個(PF7に接続)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【COMポート】仮想COM(シリアル-USB変換)ポート 1ch(RXD1、TXD1に接続)、シリアル通信のデバッグが可能USBUSB2.0(Full-Speed)ファンクション、オンボードJTAGデバッグ機能 及び シリアル-USB変換機能専用
  • スターターキット embot

    スターターキット

    embot
    8,498税込9,348
    1セット
    3日以内出荷
    プログラミングが学べるダンボールで組み立てるロボットキット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。プログラミングのレベルは5段階で、レベルは自由に選べるようになっているのでお子様の習熟度によって少しずつ理解を深めることができます。 プログラミングは、パソコンやタブレットに専用アプリをダウンロードして行います(タブレットでの操作を推奨)。パソコンやタブレットは、Bluetooth4.0以上を利用できる必要があります。
    セット内容本体用ダンボール(3枚)、embotコア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、サーボモーター(2個)、モーター用パーツ(1式)、説明書(1枚)電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)型番EMBOT-STARTER-KITアプリケーション対応OS/Android8.0以上、iOS13以上、Google Chrome OS 87以上
  • Arty A7 FPGA開発ボード DIGILENT

    Arty A7 FPGA開発ボード

    DIGILENT
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1) 1Msps A/Dコンバータを内蔵 内部クロック速度:450MHz JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能 ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240 【ボード仕様】 667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L 16MBクワッドSPIフラッシュ USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) USBまたは7V~15Vの電源から給電 インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4 拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ
  • Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENT

    Arty S7-25 Spartan-7開発ボード

    DIGILENT
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
    仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
  • リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF 近藤科学

    リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF

    近藤科学
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    リチウムフェライトバッテリー用の充電器 USB給電タイプのリチウムフェライトバッテリー(Li-Fe)の2セル専用の充電器です。リチウムフェライトバッテリーのバランス端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。 本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V/1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。
    付属品USBケーブルバッテリー2セル(6.6V) Li-Fe専用コネクタバランスコネクタ:JST-XHタイプ適合バッテリーROBOパワーセル F2-850(6.6V、850mAh)
  • 蒸気を出すロボット ミストン EK JAPAN

    蒸気を出すロボット ミストン

    EK JAPAN
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    蒸気を出してぐんぐん進むロボット 蒸気を出しながら動くロボット ミストンの組み立て工作キットです。ミストンはパーツの組み替えで、車輪で走るスチームトレインと、ノシノシと歩くスチームウォーカーの2通りのロボットを作ることができます。 ミストンが出す蒸気は、まったく熱くないふしぎな蒸気です。その秘密は、1秒間に10万回以上ふるえる超音波発生装置で、この装置に水が触れると、霧のような細かいつぶになって蒸気が発生します。
    質量(g)スチームトレイン:約160、スチームウォーカー:約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スチームトレイン:約105×140×H155、スチームウォーカー:約150×120×165使用電池単4アルカリ電池×4本(別売)点数部品/117点
  • ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)(6個セット) 近藤科学

    ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)(6個セット)

    近藤科学
    8,498税込9,348
    1セット
    3日以内出荷
    近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。 6個セットです。
    セット内容ホーン本体×6個、フラットヘッドホーン止めビス×6個、ワッシャー×6個
  • ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用) 近藤科学

    ベアリング付アルミ製フリーホーン(B3M・KRS-6000シリーズ用)

    近藤科学
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    近藤科学のB3Mシリーズ、KRS-6000シリーズのボトムケースに取り付けるフリーホーン サーボボトムケースのフリー軸に取り付けることで、サーボアームなどを装着することができます。ベアリングを使用しており、スムーズな両軸支持が可能です。高精度で剛性の高いアルミ製です。
    セット内容ホーン本体×1個、フラットヘッドホーン止めビス×1個、ワッシャー×1個
  • サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット) 近藤科学

    サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット)

    近藤科学
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    キューブ型4000シリーズのトルクタイプのサーボモーター ロボットに組み込みやすく、特殊アルミギヤを採用しボールベアリングなどで剛性もしっかり確保しています。
    付属品接続ケーブルG ブラック(400mm)×6本寸法(mm)43×32×32.5(突起部除く)質量(g)61.2(接続ケーブル、サーボホーン含まず)備考シリアル/PWMを使用条件に合わせて選択可能。※ICS USBアダプターHSが別途必要です。タイプ特殊アルミギヤ通信方式ICS3.5モード設定シリアルモード最大トルク41.7kg・cm(11.1V時、静止状態)動作角度270°通信速度115200bps ID:0通信規格ICS3.5最高速度(°/s)0.17/60°(11.1V時、無負荷状態)ケースKRS-4030シリーズ
  • アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)6個セット 近藤科学

    アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)6個セット

    近藤科学
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
    内容6個入り
  • ピンスパイクタイヤセット TAMIYA(タミヤ)

    ピンスパイクタイヤセット

    TAMIYA(タミヤ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    直径65mm、幅26mmのピンスパイクタイヤとホイールを2個ずつセット。 凸凹の激しい路面や障害物に食いつき、高い走破性を発揮します。 中型から大型のロボット製作に最適です。
  • 小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学

    小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り

    近藤科学
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×12
  • 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学

    小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り

    近藤科学
    429税込472
    1セット
    3日以内出荷
    小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×2
  • 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学

    小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り

    近藤科学
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×12
  • MESHブロックカード 10セット(1セット16種類) SONY(ソニー)

    MESHブロックカード 10セット(1セット16種類)

    SONY(ソニー)
    6,798税込7,478
    1パック
    3日以内出荷
    MESH(メッシュ)は、ソニーが開発した、さまざまな機能をもった電子タグです。MESHには7種類の電子タグがあり、それぞれ「LED」「ボタン」「人感」「動き」「温度/湿度」「明るさ」「GPIO(拡張)」の機能をもっています。これらを組み合わせることで、さまざまな装置を作ることができます。MESHは、USBメモリを一回り大きくしたような形状で、スマートフォンやタブレット、Windows10上のアプリでプログラミングをすることができます。アプリは日本語で説明が表示され、画面上に並んだアイコンを動かしてプログラムを作ることができるので、子どもでも直感的に操作することが可能です。 本製品は、MESHでプログラミングをする際の思考整理に役立つカードです。カードの裏面には、それぞれのブロックの説明を記載されていますので、操作ガイドとしてご活用いただけます。カードは全部で16種類あり、グループ学習でのアイデア想起に役立ちます。裏面には、機能やアクションの解説が付いています。
  • Artecブロック 基本四角  紫 アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック 基本四角 紫

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,319税込2,551
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    創造力を育てる日本生まれのアーテックブロック。紫色の四角いアーテックブロックの100個入セットです。全方向に連結できる独自構造で、自由な発想で立体作品を作ることができます。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2016年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm。セット内容:ブロック 基本四角×100
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容ブロック 基本四角×100材質ABS荷姿ヘッダー付き袋入り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロック 基本四角:20×20×20適合年齢(歳)3歳
  • Artecブロック 基本四角  紫 アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック 基本四角 紫

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    480税込528
    1セット(24個)
    3日以内出荷
    創造力を育てる日本生まれのアーテックブロック。紫色の四角いアーテックブロックの24個入セットです。全方向に連結できる独自構造で、自由な発想で立体作品を作ることができます。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2016年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm。セット内容:ブロック 基本四角×24
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容ブロック 基本四角×24材質ABS荷姿ヘッダー付き袋入り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロック 基本四角:20×20×20適合年齢(歳)3歳
  • センサブラケット 岩田製作所

    センサブラケット

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    位置決めをしたブラケットの面に揃えて固定しておくことで、そのブラケットがずれてしまっても元の位置に戻すことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 岩田製作所

    センサブラケット

    岩田製作所
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。キーエンス社PR-Fシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 岩田製作所

    センサブラケット

    岩田製作所
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。キーエンス社PR-Mシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 岩田製作所

    センサブラケット

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社ZP-LS025/050/100などに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 岩田製作所

    センサブラケット

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E3AS-HFシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン

    X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    これ一台で完結。待望の放電機能ついに実装!。放電機能追加!3.5Wの電力で快適に。新たに放電機能が搭載されました。内蔵のバランスポートにより、3.5Wの電力と200mAの電流で放電が可能!!。50W×2Part。50Wの2ポート同時充電可能!(合計最大100W出力)最大5Aの充電電流で充電効率がアップ。洗練されたデザインに一新。2ポートを華やかなレッドメシックなグレーの2色展開にしたスタイリッシュで洗練されたデザイン。ドリフトユーザー必見付属充電ケーブル。付属品ケーブルはドリフトユーザーに好まれているXT60→角型リポ充電ケーブル(ヨーロピアン)バランスコード一体型が2本付属。4+1ボタン。簡単操作の4+1ボタンでスムーズにポートを切り替え、効率的な作業をサポート。前面からプラグイン。スリムなデザインで、前面からのプラグインが簡単にできるXT60タイプを採用し逆接を防ぎ安全に充電。2×16LCD。2×16のハイコントラストLCDディスプレイで、充電状況を一目で確認。ピットスペースに最適なコンパクト設計。100×90×127mmの超コンパクトサイズで限られたスペースでも活躍
    用途2次電池充電寸法(mm)100 × 90 ×127質量(g)500入力電圧(V)AC 100~240バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 6~8セル、 PB : 6~12V電流(mA)バランスポート:最大 300/ セル、放電:200(最大3.5W)充電電流(A)0.1~5.0( 各ポート 最大 50W×2)タイマー安全:1~720分/Off
  • USB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100W ハイテックマルチプレックスジャパン

    USB PD対応ケーブル USB Cable Type C ? Type C 100W

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    10日以内出荷
    接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブル。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感です。
    材質シリコン長さ(m)1最大出力100W(20V/5A)入力端子USB Type-C to USB Type-C
  • 単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
  • アーテックリンクス アドバンスセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アーテックリンクス アドバンスセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    27,000税込29,700
    1セット
    3日以内出荷
    アーテックリンクスのボリュームパッケージ。アーテックリンクスの各種センサー、ユニット、モーターが豊富に揃った、ボリュームパッケージです。アーテックリンクスはメインユニットに9種類の拡張ユニットを接続することでさまざまなプログラミング、IoT体験ができます。ユニットを組み合わせて自由に作品がつくれます。材質:ABS、磁石、リチウム、紙。サイズ:各種ユニット:約35×35×19mm(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。)。セット内容:メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1材質ABS、磁石、リチウム、紙寸法(mm)各種ユニット:約35×35×19(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。)包装形態ケース入り
  • Li-Po 7.4V 5500mAh LCG 60C/120C ハイテックマルチプレックスジャパン

    Li-Po 7.4V 5500mAh LCG 60C/120C

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    ・厚さ22.5mmのLCGタイプでさらなる薄型低重心を実現。・放電効率を向上した連続60C/最大120Cのハイパワー。・1/10ツーリング、Modifiedクラスなどにおすすめのバッテリー。・4mmバナナプラグ対応。・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属。・HitecXチャージャーシリーズが電池の最高性能を引き出します。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様LCG ハードケース寸法(mm)138×46×22.5電圧(V)7.4(2S)速度連続60C/最大120CコネクタΦ4mmゴールドプラグタイプバッテリー容量(mAh)5500
  • AAA 750mAh ハイテックマルチプレックスジャパン

    AAA 750mAh

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    899税込989
    1セット
    15日以内出荷
    ・満充電から使い切るまで パワーが持続!。・満充電から使い切るまでパワーが 落ちないタフな電池。・くり返し使用しても低下せず パワーを実感。・一回の使いきり電池より、 ゴミの量も減らせるエコなアイテム。・X4アドバンスシリーズで充電して、 最高のパフォーマンスを提供。内容物。XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)約 Φ10.5×44.5質量(g)約 13 (1本あたり)タイプ単4形 Ni-MH電圧(V)1.2温度(℃)充電:0~40、放電:0~40(機器使用時)保存温度(℃)-20~30バッテリー容量(mAh)750
  • micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studio

    micro:bit用Groveシールド v2.0

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板。micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)。特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。
    寸法(mm)72×72×13インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GNDアズワン品番64-5657-28
  • OBD-II CANバス開発キット Seeed Studio

    OBD-II CANバス開発キット

    Seeed Studio
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様CANバスレート:最大1Mbps寸法(mm)110×83×43アズワン品番64-5657-83
  • RS232 Shield Seeed Studio

    RS232 Shield

    Seeed Studio
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-76
  • ギアステッピングモータードライバパック Seeed Studio

    ギアステッピングモータードライバパック

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    減速比1964/01/01質量(g)44.8周波数(Hz)アイドルアウトトラクション:1000、アイドルイントラクション:500電源電圧(V)5抵抗21±7%動作モード4相8ステップアズワン品番64-5657-49直径(mm)28/Nema 11標準ノイズ(dB)≦40ステップ角度5.625°/64
  • Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール

    Seeed Studio
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール。高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載。高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き。リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)。任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)。プログラマブルアラームクロック ×2
    電源(V)3.3温度(℃)-40~+85バッテリー電圧(V)2.3~5.5(バックアップ)アズワン品番67-0392-76消費電流100nA(sustains data and clock information)
  • Wio Terminal Seeed Studio

    Wio Terminal

    Seeed Studio
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5657-13
  • Seeeduino V4.2 Seeed Studio

    Seeeduino V4.2

    Seeed Studio
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)53.4質量(g)26アズワン品番63-3043-65
  • SparkFun Sunny Buddy - MPPT Solar Charger SPARKFUN

    SparkFun Sunny Buddy - MPPT Solar Charger

    SPARKFUN
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3035-79
  • ロジックレベル変換モジュール SPARKFUN

    ロジックレベル変換モジュール

    SPARKFUN
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×26アズワン品番64-5660-14
プログラミング/ロボティクス