絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(726)
- 近藤製作所(599)
- Seeed Studio(209)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- Kitronik(58)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- DIGILENT(45)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(42)
- ナリカ(38)
- JAPAN ROBOTECH(32)
- DFRobot(30)
- レゴエデュケーション(22)
- WAVESHARE(17)
- ワンダーキット(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

M5StickC PIR Hat
M5Stack¥989税込¥1,0881個5日以内出荷M5StickC用の人感センサモジュール遅延時間2秒動作温度(℃)-20~+80アズワン品番64-5636-40待機電流< 60μA検出角度範囲(°)100検出範囲150cm
M5Stack用NeoPixel互換LED搭載 六角形ユニット
M5Stack¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷NeoPixel互換RGB/UiFlowとArduinoをサポート付属品Grove互換ケーブル寸法(mm)35×35LED37個アズワン品番64-5635-97
GROVE - ラインファインダ
Seeed Studio¥959税込¥1,0551個5日以内出荷ライントレース型ロボットのセンサーです。地面に描かれた線を検出します。出力モード反射時:High 無反射時:Lowアズワン品番64-5656-98
Grove - Dust Sensor
Seeed Studio¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ほこりセンサーです。大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。アズワン品番63-3044-37
Grove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs Pack
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個33日以内出荷Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。40cmと異なるケーブル長も選択できます。アズワン品番64-5657-69
Grove - GSR
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取りアズワン品番63-3044-36動作電圧(V)3.3/5
Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2
Seeed Studio¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)。通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能。Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。寸法(mm)40×20×15質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude温度範囲(℃)感知:-40 to 85精度±3%消費電力0.4 mA温度精度感知:±1気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76)アズワン品番63-3112-50動作電圧(V)5 or 3.3
Grove - NFC
Seeed Studio¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷電圧(V)3.3インターフェースI2C, UART(default).電流(mA)Static Mode:73・Write/Read Mode:83アズワン品番64-5657-75
GROVE - 音センサー
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。アンプはLM386パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。ただし、基板上の音量調整ボリュームは出力をショートする仕様になっているので常に最大付近に設定し積極的には調整しない方が無難です。アズワン品番63-3079-12
0.5W Solar Panel 55x70
Seeed Studio¥649税込¥7141個5日以内出荷寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)5.5(開回路:8.2)電流(mA)100mAアズワン品番63-3078-94最大負荷電圧(V)6.4
Grove - Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable 5 PCs Pack
Seeed Studio¥689税込¥7581個5日以内出荷アズワン品番63-3078-95
Grove 濁度センサー for Arduino
Seeed Studio¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷インターフェースアナログ/デジタルコネクタGrove用、電源用アズワン品番64-5657-02
Grove - Universal 4 Pin Buckled 30cm Cable 5 PCs Pack
Seeed Studio¥789税込¥8681個33日以内出荷Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。30cmと異なるケーブル長も選択できます。アズワン品番64-5657-66
Crazyflie2.0 - Battery holder expansion board
Seeed Studio¥1,098税込¥1,2081個33日以内出荷質量(g)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×4アズワン品番63-3035-09