絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,804件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Elecfreaks  Elecfreaks Cutebott - Micro:bit用スマートロボット EF08209 Elecfreaks

    Elecfreaks Elecfreaks Cutebott - Micro:bit用スマートロボット EF08209

    Elecfreaks
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    デュアル高速モータで駆動する後輪駆動のスマートカー。超音波センサ、距離センサ、底部の2つのRGB LEDヘッドライト、クリアランスランプ、2つのライントラッキングプローブ、ホーンとしてのアクティブブザーなど、多くのオンボード機器がある。強力なパワーを発揮する後輪駆動高速モータ。アーク形状の小型構造により、耐衝撃性と使い易さを実現。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Elecfreaks  Elecfreaks リング:ビットカー V2(Micro:bit用) EF08201 Elecfreaks

    Elecfreaks Elecfreaks リング:ビットカー V2(Micro:bit用) EF08201

    Elecfreaks
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビットによる小型DIYスマートカー。リングビットは、マイクロビットの3つのGPIOポートを拡張、さまざまなセンサやコンポーネントを簡単にマイクロビットに取付けることが可能。リモコンで自律的に実行するように簡単にプログラムでき、虹色のビーコンを作成することも可能。拡張機能を追加することで、ラインやライトの追跡、障害物の回避、描画など、より多くのことができるようになる。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Seeed Studio  Grove シールド(BBC micro:bit v2用) 103100063 Seeed Studio

    Seeed Studio Grove シールド(BBC micro:bit v2用) 103100063

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビット用プラグアンドプレイGrove拡張ボード。このシールドはマイクロビットとGroveシステムを接続するブリッジとして機能、センサー、アクチュエーター、通信、ディスプレイなど数百種類のGroveモジュールを提供。これにより、より多くのプロジェクトを簡単かつ迅速に作成できます。4つのGroveコネクタが搭載され、さらにGroveコネクタが必要な場合のために追加の4ピン出力を確保。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21 micro:bit

    MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 Go, BBC MICRO:BIT GO V2.21

    micro:bit
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。加速度計。コンパス。Bluetooth接続。ユーザー入力ボタン×2。Micro USBポート。バッテリパックポート。ARM Cortex-M4。内蔵スピーカー及びマイク。20 ピンエッジコネクタ
    付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を選択することはできません)、クイックスタートガイド×1、マイクロUSBケーブル×1、バッテリホルダ ×1、単四電池×2タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kitronik  超音波距離センサ HC-SR04 5 V タイプ センサ 46130 Kitronik

    Kitronik 超音波距離センサ HC-SR04 5 V タイプ センサ 46130

    Kitronik
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    Arduino製品シリーズで一般的に使用される電圧範囲で動作するように特別に選択されている。超音波トランスミッタ、レシーバ、制御回路が含まれている。2~4mの非接触測定、最大3mmまでの距離範囲精度を実現。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:センサ
  • Kitronik  Kitronik 小型モータドライバボード( BBC マイクロビット用) 5698 Kitronik

    Kitronik Kitronik 小型モータドライバボード( BBC マイクロビット用) 5698

    Kitronik
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    モータ駆動機能を追加。正転、逆転、停止制御で2個のモータを同時に駆動できるため、バギーなどの設計に最適。短絡、過電流、熱に対する保護機能を内蔵。2つの追加入出力、さまざまな部品の接続に使用でき、デジタルモードまたはアナログモードで使用可能。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kitronik  Kitronik BBCマイクロビット用プロトタイピングシステム プロトタイピング 5609 Kitronik

    Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用プロトタイピングシステム プロトタイピング 5609

    Kitronik
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    はんだ付けを必要とせずに回路を作成、実験を行うことが可能。マイクロビット向けに特別設計されたエッジコネクタブレークアウトボードを使用してる。マイクロビット底部にあるピンにフルアクセスすることが可能。必要に応じてスイッチ、センサ、プルアップ抵抗、プルダウン抵抗などを簡単に接続可能。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
  • Kitronik  Kitronik BBC マイクロビット用 MOVE モーター 5683 Kitronik

    Kitronik Kitronik BBC マイクロビット用 MOVE モーター 5683

    Kitronik
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    バギーロボット工学の楽しい入門を提供。単なるプログラム可能なバギーにとどまらず、付属する全機能の使い方を学ぶことでロボット工学の基礎を固めることができます。移動の仕組み、光と音の活用方法、障害物検知・回避技術、MOVEモーターをライン追従させるプログラミング手法を学びます。マイクロビットの無線機能と組合せれば、可能性は無限大です。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kitronik  2595 Kitronik

    Kitronik 2595

    Kitronik
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    サーボ(付属)の円形動作を片方の方向からもう片方の方向に直線的な動きに変換。リニアアクチュエータは、さまざまな用途に役立つ。例えば、ロボット、自動ボタンスイッチング、バギー用ステアリングラック、モデル鉄道のポイントスイッチ、ダイオラマディスプレイのアニメーションなど。180°FS90サーボ、固定具が付属。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DFRobot  マイクロ:ブレッドボード ブレッドボード MBT0009 DFRobot

    DFRobot マイクロ:ブレッドボード ブレッドボード MBT0009

    DFRobot
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    STEMスタータ専用に設計されたマイクロビットベースの拡張ボード。ABボタン、PWRインジケータ、独立した電源スイッチを搭載。豊富なピンインターフェイスと便利なプラグイン。USB給電。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:ブレッドボード
  • DFRobot  IO 拡張(Micro-bit V2.0用) エクステンダ MBT0008 DFRobot

    DFRobot IO 拡張(Micro-bit V2.0用) エクステンダ MBT0008

    DFRobot
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    独立したI2Cとシリアルポートが搭載。頻繁に使用されるブザーとエッジコネクタコンタクトも統合。Gravity 3 ピンインターフェース、プラグアンドプレイ、サポート。3Pピンヘッダ形式のすべてのマイクロビットピン、計19ピンを用意。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:エクステンダ
  • 磁気スイッチ付LEDモジュールセット ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュールセット

    ビット・トレード・ワン
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)消費電力(mA)10LED色アイスブルー保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)3
  • ギアステッピングモータードライバパック Seeed Studio

    ギアステッピングモータードライバパック

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ギアステッピングモータードライバパックは、4相8ステップのステッピングモーターとモータードライブボードのセットで、ステッピングモーターを簡単に制御できます。
    用途・デスクトッププリンタ ・プロッター ・3Dプリンタ ・CNCフライス盤仕様ノイズ : ≦40dBセット内容モータードライバボード ×1、ケーブル付きステッピングモーター ×1減速比1964/01/01直径(Φmm)28質量(g)44.8電源電圧5V周波数【アイドルイントラクション】>500Hz、【アイドルアウトトラクション】>1000Hz抵抗21±7%動作モード4相8ステップステップ角度5.625°/64
  • [拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio

    [拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。 通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。 デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。 Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用 バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能 shellコマンドで操作可能 プログラマブルなパルス出力 低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満) 低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
    仕様±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。動作電圧5V動作温度範囲(℃)0~70
  • myCobot 280用スマートフォンホルダー Elephant Robotics

    myCobot 280用スマートフォンホルダー

    Elephant Robotics
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    myCobot 280用スマートフォンホルダー myCobot 280 M5 - ロボットアームやmyCobot 280 Pi - ロボットアームの先端に、スマートフォンを取り付けるためのホルダーです。myCobotを使ったディスプレイなどに使用できます。
    適合スマートフォン/幅70~85mm、重さ210g未満本体質量(g)37コネクタLego互換/8個
  • myCobot 280 Pi-ロボットアーム(2023年モデル) Elephant Robotics

    myCobot 280 Pi-ロボットアーム(2023年モデル)

    Elephant Robotics
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    バージョンアップしたRaspberry Pi搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にRaspberry Pi 4を、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。
    セット内容myCobot、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
  • micro:bit用Groveシールド v2.0 Seeed Studio

    micro:bit用Groveシールド v2.0

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート
    寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
  • フラッシュプログラマ PG-FP6 Terminal ルネサスエレクトロニクス

    フラッシュプログラマ PG-FP6 Terminal

    ルネサスエレクトロニクス
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    PG-FP6は、ルネサスエレクトロニクス社製のフラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上でプログラムの消去/書き込み/ベリファイなどを行うためのツールです。従来品のPG-FP5と完全な互換性があります。ボタン操作による書き込みや自動書き込みなど、生産ライン向け機能が充実しており、PG-FP6からマイコンに高速で書き込みができます。 スタンドアロン書き込み、生産ライン書き込み、PC書き込みなどが可能 PC書き込みの場合は専用GUIによる書き込みが可能 256MBのコード格納サイズで大容量フラッシュメモリに対応 最大8種類の書き込み環境を保存可能 生産ラインに特化(コマンド制御、リモート制御) 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定が可能 複数のプログラムファイルを同時に選択可能 盗難/紛失対策用のセキュリティスロットを搭載
    セット内容PG-FP6本体、GNDケーブル、USBケーブル、ターゲットケーブル(14ピンタイプ)、電源アダプタ質量(g)約245外形寸法(mm)140×90×30デバイスRL78、RX、RH850、SuperH、78K、R8C、V850(単一電源フラッシュ)USBUSB2.0(USB1.1)、シリアル
  • 50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用) スタジオミュウ

    50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用)

    スタジオミュウ
    399税込439
    1セット
    3日以内出荷
    タミヤ-ツイン・3速・4速ギャーボックス用のタイヤです。 大きな加重に耐えられる補強リブ入り。
    幅(mm)20内容50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用)直径(mm)50
  • Cora Z7-07S Zynq-7000 Development Board DIGILENT

    Cora Z7-07S Zynq-7000 Development Board

    DIGILENT
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board DIGILENT

    Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board

    DIGILENT
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
  • エンコーダ付ギヤードDCモータ(タイヤ付属) JAPAN ROBOTECH

    エンコーダ付ギヤードDCモータ(タイヤ付属)

    JAPAN ROBOTECH
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    光学式エンコーダを組み込んだモーターRDO-502とタイヤのセット RDO-502は、130モーターとギアボックスを組み合わせてあり、ギア比は1/48です。モーター電源用の2ピンコネクタ、エンコーダ出力用の3ピンコネクタが付属しています(20cmケーブル)。さらに、マウント金具とタイヤが付属します。モータ軸で8P/R(1回転あたり8パルス=ON/OFFを8回)なので、プログラムでは1回転で16カウントすることができます。ギア比が約1/48の場合、出力軸では384P/R、1回転あたり約768カウントできます。RDC-103の場合、Type1/Type2で0番、1番ピンで割り込みを使用してカウントします。
  • サーボモーター KRS-3204R2 ICS 近藤科学

    サーボモーター KRS-3204R2 ICS

    近藤科学
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ギヤ:金属ギヤ 全段金属ギヤを採用することで十分な耐久性を確保し、軸をベアリングで支えることで安定した動作を実現しました。 ケース:KRS-3200シリーズ シャープな形状のKRS-3200シリーズのケースで、ロボットのシルエットをすっきりとまとめることができます。また、表面に凹凸が少ないためフレームの設計も簡単になりました。 通信仕様:ICS3.6 通信には、シリアルとPWMを選択できるICS3.6を採用しました。ICS3.6は、ICS3.5の上位互換仕様です。ICS3.5の内容に現在値を取得するコマンドを実装しました。ストレッチやスピードを読み込むコマンドと同じように現在値を読み込めるので、プログラムでサーボを制御する際に便利です。 互換性について ICS3.6はICS3.5/ICS3.0の上位互換なので、そのまま置き換えられます。 ※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    付属品M3×8低頭ホーン止めビス ×1寸法(mm)33×15×26(突起部除く)質量(g)27.2種類金属ギヤ材質(ケース)樹脂対応コントロールボード:RCB-4HV、RCB-3HV、KCB-5電源電圧(V)6~7.4インターフェースDual USBアダプターHS、ICS USBアダプターHSモード設定ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)ケーブル固定式コネクタサーボコネクタモード回転モード可ケーブル長(mm)350(ブラックケーブル)最大トルク9.3kgf・cm(7.4V時)、7.5kgf・cm(6.0V時)動作角度270°(±135°)通信速度115200/625000/1250000bps通信規格ICS3.6(シリアル/PWM選択式)信号レベルTTLギヤ比290.17:1最高速度(°/s)0.13/60°(7.4V時)、0.18/60°(6.0V時)
  • アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック) 近藤科学

    アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)

    近藤科学
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
    セット内容ホーン本体×1フラットヘットホーン止めビス×1ワッシャー×1対応機種KRS-2500シリーズ
  • RCB-4HV ボードのみ 近藤科学

    RCB-4HV ボードのみ

    近藤科学
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ICS3.0/3.5対応,ノーマル、シリアル専用のロボット用コントロールボードです。 ルネサステクノロジ社製M16C/26Aマイコンを採用。 2系統のICS3.0対応デバイス用シリアルポート8ポートを用意しており、最大36個のICS3.0デバイスを接続可能。 アナログ端子が10ポート、PIO(プログラマブルI/O)端子が10ポートと拡張性も抜群さらに、ADポートとは別に電源管理用ADポートも用意。 COMポートは最大1.25Mbpsの高速通信を実現。 HeartToHeart4を使えば、簡単にモーションを作れます。
    仕様PIO:10寸法(mm)45×35(突起部除く)電源電圧HV仕様(9V~12V)接続方法デイジーチェーン接続ICS最大接続36対応サーボ:ノーマル シリアル専用端子AD10通信速度115200/625000/1250000通信規格ICS3.0/3.5信号レベルTTL対応ソフトウェアHeartToHeart4
  • HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付) 近藤科学

    HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付)

    近藤科学
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    HVシリーズ用コネクターのセット。 HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
    対応製品HVシリーズ内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
  • 小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学

    小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り

    近藤科学
    429税込472
    1セット
    3日以内出荷
    小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
    材質樹脂内容ホーン本体:×2
  • Dual USBアダプターHS 近藤科学

    Dual USBアダプターHS

    近藤科学
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    シリアルUSBアダプターHS(No.02042)とICSUSBアダプターHS(No.02043)の機能を統合した、多機能USBアダプター スイッチの切り替えで「シリアルモード」「ICSモード」を選択することができます。 モードにあわせて本体上面にあるLEDの色が変化しますのでUSBのモードがすぐに分かります。 ICSモード:赤 シリアルモード:緑 ボードやサーボ間の通信速度を最大1.25Mbpsまで設定可能\なハイスピード対応。 KRSシリーズ、RCBシリーズの全製品、KRI-3、KBT-1などのICS対応デバイスがこのUSBアダプターで通信可能。
    付属品シリアル、ICS両USBの付属品が全て入っています。二又コードⅡ×1、白黒線延長コード×1、シリアル延長ケーブル(1.5m)×1、変換コード(HVバッテリー用)×1、変換コード(LVバッテリー用)×1、ZH変換ケーブル ×1、保護シール(本体用)×1、※「変換コード(HVバッテリー用)」は、ROBOパワーセルC/Dタイプのコネクターとサーボコネクターの変換コードです。 ICSモードでサーボを動作させる際に電源を供給するために使用します。寸法(mm)52×15×9対応OSWindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64bit)動作環境ICSモード、シリアルモードともに300~1.25Mbps(TTLレベル)USBUSB1.1/2.0
  • センサブラケット 岩田製作所

    センサブラケット

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社ZP-LS300/600などに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    MAX 2.2Aで充電をする「ターボチャージモード」搭載。・すぐに使いたい充電池を2.2Aの大電流で急速充電します。超高速プロセッサ内蔵処理能力が20倍にアップ。・超高速プロセッサ「ARM(R)Cortex(R)-M3」内蔵で充電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御します。内部抵抗検出のための先端的なアルゴリズムを導入。・高い内部抵抗が検出されると自動的に充電電流を調整して熱を抑え、充電池を保護します。コントラストに優れくっきりVAディスプレイ。・VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示します。コンパクトボディに高機能を凝縮。・従来品より大きさを30%カットしたコンパクトボディになりました。4本同時に充電/放電。・単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電。「リフレッシュ&アナライズモード」で休眠状態のバッテリーを再生。・不活性状態のバッテリーも「リフレッシュ&アナライズモード」と「ブレークインモード」を併用することで活性化、本来の出力を取り戻します。※バッテリー容量が定格の60%未満になった場合、バッテリーの寿命と思われます。
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充電器寸法(mm)112.1×108×62質量(g)370電流(A)放電電流:0.1~1.0/0.1A単位 Δピーク電圧 5mV電圧(V)放電終了電圧:0.9機能容量保護:3200mAh充電電流(A)0.2~2.2A/0.1A単位 DC入力 12V/2.0A動作モード充電/放電/ターボチャージモード/リフレッシュ&アナライズ/ブレークインバッテリー容量(mAh)電池容量範囲:500~3200適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 対応サイズ 単三(AA)/単四(AAA)
  • ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
  • バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン

    バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    スリムな4portハイエンドチャージャー。 縦型の省スペース設計で設置効率をUP4ポート充電器として最小の占有面積。・今までの4ポート充電器よりコンパクト設計、入・出力部は前面に2ポート左右に1ポートをずつ搭載し縦型デザインで限られたスペースへ設置可能。・100Wで4ポート同時充電可能(合計最大400W出力)。・ディスプレイは縦型設置でパネルラックに収納時に視認しやすいです。・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能。・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ。・内部温度上昇を効果的に熱を放散し安定した充放電。・フィールドを選ばない入力電源AC/DC両対応 。【機能】 。[ Li系 ]充電(バランス、バランス無し、ファスト) ・ 放電・ストレージ(保管用充放電)、。[ Ni系 ]充電(チャージ ・ オートチャージ) ・ 放電 ・ サイクル ・ リピーク、。[ Pb ]充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) ・ 放電 、。バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能
    用途2次電池充電寸法(mm)186×103×209質量(g)1610電流(A)放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W × 4 )入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18電流(mA)トリクル充電:50~300、バランスポート:最大500/セル充電電流(A)0.1~12.0(各ポート 最大100W×4)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V
  • ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,598税込3,958
    1台
    10日以内出荷
    ・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電。・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付。・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電。・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません。セット内容。X1 SHOOT充電器本体。ACケーブル。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)88×57×35質量(g)103出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz充電電流(A)最大1.0適合バッテリーLi-Po:2~3セル
  • プロフェッショナルツール  Starter Tool Set [スターターツールセット] ハイテックマルチプレックスジャパン

    プロフェッショナルツール Starter Tool Set [スターターツールセット]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    3,098税込3,408
    1セット
    欠品中
    ラジコンの組み立てやメンテナンスに必要最低限のツールを厳選したスターターセット。・グリップ部は、滑りにくく力が入れやすい形状。・狭いスペースでも高強度で締め付けることができます。・各スクリューサイズにフィットするように設計されたHSS製ビットヘッド。・ハイテックカラーのブラック&レッドのデザインツール。・ラジコンの組み立てに最適な4本ツールセット。セット内容。六角レンチ 1.5mm。六角レンチ 2.0mm。ボックスレンチ 5.5mm。ボックスレンチ 7.0mm
    用途ラジコンの組み立てグリップ部(mm)Φ18×102
  • バイオメディカルセンサーパッド 10パック SPARKFUN

    バイオメディカルセンサーパッド 10パック

    SPARKFUN
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)24 x 1アズワン品番64-5660-25
  • 汎用メタルギア小型サーボ SPARKFUN

    汎用メタルギア小型サーボ

    SPARKFUN
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    6V動作で3.2kg・cmのトルクを発生し、標準の3ピンケーブル(赤:電源、茶色:GND、黄色:データ)を備えた小型サーボです。
    寸法(mm)28.8×13.8×30.2質量(g)20電源電圧(V)4.8~6.0速度0.20秒/60°(4.8V)、0.18秒/60°(6.0V)ワイヤー長(mm)180アズワン品番64-5660-20回転角度(°)160トルク値(kg/cm)2.8(4.8V)、3.2(6.0V)
  • MyoWare用センサーケーブル 3個の電極パッド付き SPARKFUN

    MyoWare用センサーケーブル 3個の電極パッド付き

    SPARKFUN
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5659-73
  • M5Stack用カラーセンサユニット M5Stack

    M5Stack用カラーセンサユニット

    M5Stack
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)検出:-70~+382.2アズワン品番64-5636-10
  • M5Stack Commuモジュール M5Stack

    M5Stack Commuモジュール

    M5Stack
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)54.2×54.2×12.8質量(g)13.5インターフェースI2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1アズワン品番64-5636-11トランシーバSP3485EN-L/TRコントローラMCP2515-1/SO
  • M5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセット M5Stack

    M5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセット

    M5Stack
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    M5Stack用の2×15構成のピンヘッダとピンソケットのセットで、ピン間隔は2.54mmピッチです。セット内容。2×15ピンヘッダ×4。2×15ピンソケット×4
    アズワン品番63-3116-97
プログラミング/ロボティクス