絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(4)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(27)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(95)
- 600~700未満(7)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(6)
- 1000~2000未満(66)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(4)
- 10000~20000未満(4)
- 20000~30000未満(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(70)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- フルプラ(37)
- TRUSCO(25)
- ワーナーケミカル(21)
- EPOCA(12)
- ミツギロン(9)
- GLORIA(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 浅香工業(5)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- IK[農業機械](4)
- KWAZAR CORPORATION(4)
- cotta(4)
- SARAYA(サラヤ)(3)
- イチネンTASCO(3)
- サンプラテック(3)
- TAKEMOTO(3)
- 撥水道場(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(12)
300~400未満(27)
400~500未満(9)
500~600未満(95)
600~700未満(7)
700~800未満(5)
900~1000未満(6)
1000~2000未満(66)
7000~8000未満(4)
10000~20000未満(4)
容量(mL)をもっと見る

霧美人 本体
ワーナーケミカル¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
霧美人2点セット(本体・バッテリー7034)
ワーナーケミカル¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
12.0L ハンドスプレー(背負型)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個(12L)翌日出荷二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VESPシリーズ
KWAZAR CORPORATION¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷ノズルは可動式のため、いろんな体勢での噴霧が可能で、ノズルを回すと噴射をミスト~ストレートに調整可能です。液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。危険物の類別非危険物
蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORFMシリーズ
KWAZAR CORPORATION¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷3種類(標準・スノー・ウェット)のフォーミングカートリッジが付属し、泡の種類を変えられます。最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。タイプ泡危険物の類別非危険物液量(L)最大使用6
蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ
KWAZAR CORPORATION¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。危険物の類別非危険物
背負型スプレー
エスコ¥34,900税込¥38,3901個翌日出荷加圧式スプレー。 大きな開口部で入れやすいです。 ポンプハンドルのポジションは、左右どちらでも取付けできます。 3種類のノズル付 【1.】プラスチック製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射)【2.】真鍮製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射)【3.】フラット型ノズル(調節できません)。 タンク内のフィルターが【3.】段階でろ過を行います。 パッド入りショルダーストラップで長時間の作業も快適。仕様噴霧・噴射切替式材質タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック・真鍮質量(kg)3.9容量(L)15.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×570開口寸法(mm)【キャップ部】102ノズル長(mm)580ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物![[EA115MK-1~3用] 交換用ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688357-210510-02.jpg)
[EA115MK-1~3用] 交換用ホース
エスコ¥8,430税込¥9,2731セット翌日出荷セット内容EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個ホース内径(Φmm)6.3515名称ホースホース長さ(cm)107危険物の類別非危険物全質量(g)212
小判トンガリキャップ容器
撥水道場¥209税込¥2301個9日以内出荷材質HDPE幅(mm)55色白容量(mL)200高さ(mm)220質量(g)26奥行(mm)40口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーボトル
M.I.T¥7,698税込¥8,4681箱(12本)3日以内出荷優れた素材 容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。 又、トリガーサイズも共通です。 トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル
フルプラ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781ケース(12個)3日以内出荷ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧にトラスコ品番200-3933材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)幅(mm)95色ライトブルー容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
背負型スプレー
エスコ¥13,000~税込¥14,300~1個翌日出荷タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付。 ダイヤフラムポンプ。 使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。 片手で加圧、手軽に噴霧できます。 計量設計&パッド・ベルト付。 高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用。付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ仕様加圧式スプレー材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ切替方式【噴霧切替】縦型二頭口噴口: 霧状、カバー付泡状除草噴口: 泡状接続ねじ噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4最高圧力(MPa)締め切り時:0.4(4kgf/cm2)ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600使用液消毒、除草用薬液(※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。)噴霧量(L/min)縦型(0.3MPa時):0.7、縦型 (0.15MPa時):0.53、カバー付泡状 (0.3MPa時):0.6、カバー付泡状(0.15MPa時):0.35噴霧圧力MPa(kgf/cm2)【常用】3(約0.3Mpa)作動圧力(MPa[kgf/cm2])【安全弁】4(0.4Mpa)危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270危険物の類別非危険物
ブラッシングスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)¥599税込¥6591個8日以内出荷ブラシで汚れを落としながらジェット噴射で洗い流せます。スプレーノズルに替えれば霧吹きにも使えます。振り子式チューブなのでどんな角度でもスプレーできます。材質(本体・ブラシ)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ホース)シリコン質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×32×340危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー BERRY1.5
MATABi¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ガーデニングに適したデザイン性に優れるスプレーです。人間工学に基づいた半透明のタンクを備え、液体の残量を確認できます。霧状からジェット状に調整可能です。用途ガーデニング用。仕様MATABi 蓄圧式スプレー BERRY1.5トラスコ品番858-0921材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリアセタール(POM)幅(mm)150容量(mL)1000高さ(mm)260質量(g)430奥行(mm)150危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
蓄圧式スプレー 3132PJ CLEANER
MESTO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷トラスコ品番828-0705材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン[[(R)]]幅(mm)260色ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)290質量(g)430奥行(mm)130危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。エスコ品番EA115MM-33材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)2.3容量(L)11.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650ノズル長(mm)500ホース長さ(mm)1200危険物の類別非危険物











![トラスト スプレーボトル TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65435327-210608-02.jpg)

![[EA115MK-2・3用] 交換用シールガスケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688384-210510-02.jpg)
![[EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688366-210510-02.jpg)
![[EA115MK-1~3用] 交換用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688357-210510-02.jpg)
![[EA115MK-1用] 交換用噴射レバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64688339-210510-02.jpg)