絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(27)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(95)
- 600~700未満(7)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(6)
- 1000~2000未満(66)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(4)
- 10000~20000未満(4)
- 20000~30000未満(1)
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(70)
- ダリヤ(マルハチ産業)(37)
- フルプラ(37)
- TRUSCO(25)
- ワーナーケミカル(21)
- EPOCA(12)
- ミツギロン(9)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 浅香工業(5)
- GLORIA(5)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- IK[農業機械](4)
- KWAZAR CORPORATION(4)
- cotta(4)
- イチネンTASCO(3)
- TAKEMOTO(3)
- 撥水道場(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- 三和製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(12)
300~400未満(27)
400~500未満(9)
500~600未満(95)
600~700未満(7)
700~800未満(5)
900~1000未満(6)
1000~2000未満(66)
7000~8000未満(4)
10000~20000未満(4)

ハンド式スプレー
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。トラスコ品番819-5238適合機種TGS-105材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
スプレーガンヘッド 泡噴射
TRUSCO(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。トラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)色レッド質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
ザ・スプレー DX
ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。トラスコ品番215-1324材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂幅(mm)110材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂色透明容量(mL)1000高さ(mm)290質量(g)180奥行(mm)1101目盛(mL)100使用流体水、濃度80%以下のアルコール耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL)2危険物の類別非危険物
スウィング LN500
フルプラ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー付属品ノズル材質ペット、真鍮など色透明容量(mL)500高さ(mm)247ノズル長(mm)180材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モーニングミスティー
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PET樹脂容量(mL)160質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物![蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608478-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー MULTI1.5
IK[農業機械]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。用途クリーニング用。ペスト対策用。トラスコ品番856-9931材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 VITON
EPOCA(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連作業や屋外での使用に最適です。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9163材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105色ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)当日出荷5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。トラスコ品番450-6747材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)115色ブラック容量(mL)1000高さ(mm)250奥行(mm)110吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー TEC-ONE1000PA VITON
EPOCA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。用途自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用トラスコ品番856-9164材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)450奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM
EPOCA(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9165材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー
フルプラ¥13,980税込¥15,3781ケース(12個)当日出荷食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mLトラスコ品番200-3931材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)95色アイボリー容量(mL)500高さ(mm)214質量(g)108奥行(mm)127アズワン品番64-4201-26危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー
フルプラ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 肩掛けバンド付きです。用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に付属品スポイトトラスコ品番200-3932材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)幅(mm)105色アイボリー・グリーン容量(mL)2700高さ(mm)230質量(g)440奥行(mm)180ノズル長(mm)180吐出量(mL)0.95危険物の類別非危険物
ロングノズルスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から8日以内出荷材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ危険物の類別非危険物
コンドル スプレー容器350ミストタイプ
CONDOR(山崎産業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に材質スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET容量(mL)350質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×78×255危険物の類別非危険物
ディスペンサー ドロップ
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
ハンドスプレー
GARDEN FRIENDS¥239~税込¥263~1個(1000mL)ほか5日以内出荷園芸・消毒・洗浄・アイロンがけ等さまざまな用途に!用途園芸・消毒・洗浄・アイロンがけ等さまざまな用途に!材質(本体)ポリプロピレン材質(内容器)ポリエチレン危険物の類別非危険物
500ml スプレーボトル(HDPE)
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
ザ・スプレー(ロング)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷どんな角度からでもスプレーできる。上向き・下向き・横向き・逆さ向き。 ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。容量(mL)500材質(ノズル)真鍮ノズル長(cm)18危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングアルファ
フルプラ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質本体:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:ステンレス容量(mL)1000質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×290×310危険物の類別非危険物
ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ
ライフプラテック¥299税込¥3291本翌々日出荷から35日以内出荷吐出量0.8cc。 ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。 金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。 レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。 握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度危険物の類別非危険物
トリガー式スプレー
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。付属品ピストン交換用パーツ色ブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
霧が長-く出るスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。用途ミストスプレー危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン容量(mL)1000質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×265危険物の類別非危険物
スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA
EPOCA(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630高さ(mm)250質量(g)85奥行(mm)80危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ色グリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
家庭用スプレー
ダリヤ(マルハチ産業)¥439税込¥4831個当日出荷シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです用途透明容器で中身が見えるボトルです。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂色クリアー容量(mL)400質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 Type89
GLORIA¥10,980税込¥12,0781台当日出荷油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
ハンド式スプレー
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。トラスコ品番819-5235適合機種GS55材質透明PET、G樹脂容量(mL)500質量(g)54寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144危険物の類別非危険物
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
加圧式スプレーボトル
ASR¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷【ミスト/直射の2WAY噴射】。細かい霧状噴射と、勢いのあるストレート噴射の切り替えが可能。用途に合わせて使い分けでき、広範囲への散布にも便利です。【高い気密性で安定噴射】。密閉性に優れた構造により、安定した水圧をキープ。ムラの少ない均一な散布が可能です。【使いやすい人間工学デザイン】。滑りにくいアーチ型ハンドルで握りやすく、太めの加圧ロッドでスムーズに空気を圧縮。軽い力で素早く加圧できます。【透明ボトル&ちょうど良い1.5L容量】。水量が一目で分かるクリアボディ。1.5Lの適度な容量で、家庭用やガーデニングに最適です。【厚手PP素材・丈夫で安心】。耐久性に優れた厚手PP素材を採用。操作はポンピング後にボタンを押すだけで簡単に噴射できます。用途園芸、ガーデニングなどに。材質PP色グリーン容量(L)1.5本体質量(g)360寸法(cm)Φ12×29危険物の類別非危険物
クリアボトルスプレイヤー
トリコインダストリーズ¥369税込¥4061本3日以内出荷ノズルの先で噴霧の調整が可能。倒れることが少ない安定した形状。材質ボトル:PET寸法(mm)168×110容量(mL)350質量(g)55危険物の類別非危険物









![蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608478-180425-02.jpg)