絞り込み
排熱ダクト有無
送風口数
エコロジープロダクト
![コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923110-260424-02.jpg)
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷寸法(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240質量(kg)室内機:21.5色シティホワイト電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700送風口数1能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)排熱ダクト有無なし![コロナ ウインドエアコン CW-FA1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087899-260507-02.jpg)
コロナ ウインドエアコン CW-FA1826R-W シティホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5色シティホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700能力50Hz:1.6kW、60Hz:1.8kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
窓用エアコン
コイズミ(小泉成器)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。小さなスペースに合わせた1.6kWモデル。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)580、(60Hz時・W)660コード長さ(m)電源:約1.8送風口数1冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.4、(60Hz時・kW)1.6適用畳数4~6畳(6~10m2)50Hz、4.5~7畳(7~11m2)60Hz排熱ダクト有無なし![コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923155-260424-02.jpg)
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト 窓用エアコン
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷寸法(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240質量(kg)室内機:21.5色シェルホワイト電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6期間消費電力量(kWh)350/400適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)![コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087881-260507-02.jpg)
コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5色シティホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:595、60Hz:700能力50Hz:1.6kW、60Hz:1.8kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)384/432適用畳数50Hz:4.5~7畳(7~11m2)、60Hz:5~8畳(8~12m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー![コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087847-260507-02.jpg)
コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5色シェルホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力50Hz:1.4kW、60Hz:1.6kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)350/400適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W
Haier(ハイアール)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
トヨトミ 窓用エアコン ACW-16R(W)
トヨトミ¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷音が気になりにくい静音設計。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン。質量(kg)約22色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き運転音(音響パワーレベル):内:50/52dB 外:57/59dB、(音圧パワーレベル):内:39/41dB 外:46/48dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)355/397(50/60z)
トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W)
トヨトミ¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷パワフルに冷やすベーシックタイプ。暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン質量(kg)約23色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き送風口数1運転音(音響パワーレベル):内:55/57dB 外:59/62dB、(音圧パワーレベル):内:44/46dB 外:48/51dB待機時消費電力(W)1以下期間消費電力量(kWh)391/434(50/60z)
窓用エアコン
コイズミ(小泉成器)¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能。市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房。マイナスイオン発生装置。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン付き幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)(50Hz時・kW)660、(60Hz時・W)735コード長さ(m)電源:約1.8冷房能力(kW)(50Hz時・kW)1.6、(60Hz時・kW)1.9適用畳数4.5~7畳(7~11m2)50Hz、5~8畳(8~12m2)60Hz![コロナ ウインドエアコン CW-FA1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087829-260507-02.jpg)
コロナ ウインドエアコン CW-FA1626R-WS シェルホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷ドレンホース不要(ノンドレン)。アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱。液晶リモコン本体収納可能質量(kg)室内機:21.5色シェルホワイトタイプドレン機構:ノンドレン機構電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:550、60Hz:635能力50Hz:1.4kW、60Hz:1.6kW機能クリーン&ドライ:防カビフィルター、洗えるパネル、ドライ運転サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240リモコン突起ボタン快適機能おやすみ自動運転、自動運転、低振動設計期間消費電力量(kWh)350/400h適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2)タイマー機能12時間 切・入タイマー
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W
Haier(ハイアール)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700




![コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923110-260424-02.jpg)
![コロナ ウインドエアコン CW-FA1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087899-260507-02.jpg)

![コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト 窓用エアコン コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923155-260424-02.jpg)
![コロナ ウインドエアコン CW-F1826R-W シティホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087881-260507-02.jpg)
![コロナ ウインドエアコン CW-F1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087847-260507-02.jpg)




![コロナ ウインドエアコン CW-FA1626R-WS シェルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087829-260507-02.jpg)