絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(15)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 2.2(2)
- 2.3(8)
- 2.5(10)
- 3(29)
- 3.5(13)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 6.5(3)
- 8(2)
- 10(3)
- 15(3)
- 16(5)
- 43.5(2)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 22(2)
- 24(5)
- 28(2)
- 100(8)
- 100~150(2)
- 105(1)
- 115(1)
- 145(1)
- 150(4)
- 170(1)
- 180(1)
- 190~400(2)
- 200(9)
- 220(1)
- 230~380(2)
- 300(9)
- 500(6)
- 600(2)
- 1000(1)
- 1500(1)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続口径
- 1/4(1)
- G(PF)1/8(37)
- G(PF)1/4(1)
- M12(1)
- R(PT)1/4(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(4)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.7(1)
- 3(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(12)
- エスコ(9)
- 近畿製作所(8)
- 栗田製作所(5)
- AIR MASTER(4)
- SMC(2)
- ベッセル(1)
- UNITED(1)
- ジョプラックス(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- GA-REW(ガリュー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(15)
2
2.3(8)
2.5(10)
3(29)
3.5(13)
6.5(3)
10(3)
15(3)
16(5)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る

エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
(12件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷流量をノズルで調整可能。材質(本体)黄銅流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
エアーダスター用プロテクターノズル
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
ラバーダスターガン ペンシル型
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
メカスイングノズル ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
ブローガン用ノズル
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
アルミ製ロングノズル
ジョプラックス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8
ロングエアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
エアダスター フレキシブルノズル
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
エアーガン用ノズル
エスコ¥1,600~税込¥1,760~1本当日出荷から翌日出荷先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。材質真鍮穴径(Φmm)【ノズル】2六角対辺(mm)14吐出し空気量(L/min)125取付ねじG1/8”
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
プラグ付樹脂製ロングノズル
AIR MASTER¥879税込¥9671本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。材質(ノズル本体)樹脂・真鍮全長(mm)-質量(g)約15軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付エアー流量調節ノズル
AIR MASTER¥1,098税込¥1,2081本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28穴径(Φmm)【ノズル】2取付ねじG1/8”エア量(L/min)160
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
ロングノズル Φ6
栗田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
伸縮ノズル230~380mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
伸縮ノズル190~400mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)190~400ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
200mm エアーガン用ノズル
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷エスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)150ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル
AIR MASTER¥1,298税込¥1,4281本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約70ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ一体型標準ノズル
AIR MASTER¥838税込¥9221本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12口ノズル径(mm)2ノズル長(mm)22取付口G1/8
エアーダスターノズル
近畿製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション
















































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)