絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
ノズル長(mm)
- 24(1)
- 106(1)
接続口径
- G(PF)1/4
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(131)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
ブランド
- SMC(2)
- 近畿製作所(1)
- 栗田製作所(1)
- グリーンクロス(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
3(1)

ゴムボート・ボール用エアー充填3点セット
グリーンクロス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷空気入れにもダスターにも使える3点セット。用途空気入れ(ゴムボート・ボール)、ダスターにも使える3点セット接続ねじG1/4(管用平行ネジ)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン 細ノズル
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション