絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(12)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 1.9(1)
  • 2(37)
  • 2.2(2)
  • 2.3(7)
  • 2.5(5)
  • 2.75(1)
  • 2.8(1)
  • 3(18)
  • 3.5(10)
  • 3.7(1)
  • 6.5(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 15.8(1)
  • 16(3)
  • 43.5(1)
ノズル長(mm)
  • 22(3)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 75(7)
  • 100(21)
  • 100~150(2)
  • 106(2)
  • 120(5)
  • 130(2)
  • 150(8)
  • 170(5)
  • 180(2)
  • 200(19)
  • 220(3)
  • 300(25)
  • 320(5)
  • 330(3)
  • 500(19)
  • 1000(6)
接続口径
  • G(PF)1/8
  • 1/4(2)
  • G(PF)1/16(1)
  • G(PF)1/4(6)
  • M12(10)
  • M14(2)
  • NPT1/8(1)
  • NPT3/8(1)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(5)
  • R(PT)3/8(3)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • UNF 7/16(6)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • その他(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.7(21)
  • 0.8(3)
  • 0.9(2)
  • 1(9)
  • 1.0(2)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(24)
  • 近畿製作所(20)
  • SK11(19)
  • 栗田製作所(16)
  • エスコ(11)
  • BeHAUS(11)
  • ベッセル(4)
  • WTB(4)
  • E-Value(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • UNITED(2)
  • パオック(2)
  • サンピース(2)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • AIR MASTER(1)
  • グリーンクロス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(12)
1.6(2)
2(37)
2.2(2)
2.3(7)
2.5(5)
3(18)
3.5(10)
15(2)
16(3)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用ロングノズル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアーダスター パワフルノズル モノタロウ

    エアーダスター パワフルノズル

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
    用途風力増大にご利用頂けます。ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)83.3ノズル内径(Φmm)15.8販売区分業務用
  • エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用フレキシブルノズル

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    奥まった所のダスト作業に適しております。
    用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • 針ノズルセット E-Value

    針ノズルセット

    E-Value(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm取付ねじサイズG1/8
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。全長(mm)約75材質(本体)アルミ取付ねじサイズG1/8
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじパイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • エアーダスターガン用ノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用ノズル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ

    エアーダスターガン用ノズル 流量調整付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    流量をノズルで調整可能。
    材質(本体)黄銅流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • ロングノズル ベッセル

    ロングノズル

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
    用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
  • ダスターノズル 強力 SK11

    ダスターノズル 強力

    SK11(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気スパナサイズ(mm)14
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプねじG1/8六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3
  • アングルノズル E-Value

    アングルノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
    用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。パイプ径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8先端ノズル径(Φmm)2.75
  • 3倍ジェットノズル E-Value

    3倍ジェットノズル

    E-Value
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • 静音ノズル TRUSCO

    静音ノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
    トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)特殊ノズル形状特殊
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCO

    エアダスターノズル 高剛性タイプ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
    用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
  • ストレートノズル 伸縮 SK11

    ストレートノズル 伸縮

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷
    SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
  • フレキシブルノズル TRUSCO

    フレキシブルノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
    材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)3.0ノズル直径(mm)6
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(5件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
    トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2寸法L(mm)21ねじG1/8ノズル口径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160
  • アルミフレキシブルノズル SK11

    アルミフレキシブルノズル

    SK11
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ・樹脂取付ねじサイズG1/8
  • サイクロンノズル 栗田製作所

    サイクロンノズル

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
    トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPaノズル長(mm)54.5ノズル口径(Φmm)2.5ノズル取付部G1/8
  • コニカルエアーノーズル TRUSCO

    コニカルエアーノーズル

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
    トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8
  • エアガンノズル 栗田製作所

    エアガンノズル

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ねじG1/8
  • エアーダスター用プロテクターノズル TRUSCO

    エアーダスター用プロテクターノズル

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
    トラスコ品番284-3773材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)10ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2
  • ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所

    ロングエアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
    材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • アルファノズル 近畿製作所

    アルファノズル

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
    適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007長さ(mm)41(セット時)質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
  • 直角ダスターノズル SK11

    直角ダスターノズル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
    用途エアーダスター用ノズル。全長(mm)500材質(本体)真ちゅう最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
  • ダスターノズル 流量調整 SK11

    ダスターノズル 流量調整

    SK11
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)適合流体空気
  • エアダスター用増量ノズル 栗田製作所

    エアダスター用増量ノズル

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
    用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
  • エアーダスターニードルノズル TRUSCO

    エアーダスターニードルノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
    トラスコ品番284-3811材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)22ノズル長(mm)130ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)1.0
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5533質量(g)110口径(Φmm)2ノズル長(mm)300ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所

    エアーガン用ノズル 銅パイプ付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
  • エアーダスターガンフレキシブルノズル UNITED

    エアーダスターガンフレキシブルノズル

    UNITED(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
    材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0ノズルねじ径G1/8

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル