絞り込み
ブランド
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
接続口径
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
257件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(14)
2(47)
2.3(8)
2.5(10)
3(30)
3.5(13)
6.5(3)
10(3)
15(3)
16(6)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。ノズル口径(Φmm)3取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ステンレスロングノズル 栗田製作所ステンレスロングノズル栗田製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズルCEJN(セイン)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
流量調整付風量増量ノズル AIR MASTER流量調整付風量増量ノズルAIR MASTER
1,598税込1,758
1個
当日出荷
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8最高使用圧力(MPa)0.7機能流量調整機能材質(ノズル)アルミ、真鍮適合流体空気
エアーガン 細ノズル 栗田製作所エアーガン 細ノズル栗田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0ノズルねじ径PF 1/8接続口径PF1/4質量(g)210エア噴出量(L/min)260
増量ノズル TRUSCO増量ノズルTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47ノズル口径(Φmm)15.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル取付部G1/8
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)1.5
エアダスタ サイクロン パオックエアダスタ サイクロンパオック
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)260ノズル(取付径)G1/8ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)プラグ(取付径)M11xP1.0吐出口(ノズル)1個適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
A-442 XF インパクトダスターノズル フジマックA-442 XF インパクトダスターノズルフジマック
4,398税込4,838
1個
当日出荷
最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により「MD-100エアーダスター」をグレードアップするオプションパーツ 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ径(Φmm)M10 P1.0
アングルノズル伸縮 SK11アングルノズル伸縮SK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付ワイドフラットノズル2型 AIR MASTERプラグ付ワイドフラットノズル2型AIR MASTER
2,198税込2,418
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴接続口20型プラグ材質(ノズル本体)ABS樹脂全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)近畿製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
1,900税込2,090
1本
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3取付ねじ1/8inchPF材質銅、11ナイロン寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6ブルー(チューブ)穴径(Φmm)2.3外径(Φmm)7(先端外径)パイプ径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)47口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)3
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
サイクロンノズル パオックサイクロンノズルパオック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に材質(本体)ナイロン最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)55ノズル長(mm)127ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)ノズルねじ径(inch)G1/8適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射 GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射GAONA(ガオナ)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル取付ねじG1/8材質アルミニウム、鋼
ゴムボート・ボール用エアー充填3点セット グリーンクロスゴムボート・ボール用エアー充填3点セットグリーンクロス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
空気入れにもダスターにも使える3点セット。
用途空気入れ(ゴムボート・ボール)、ダスターにも使える3点セット接続ねじG1/4(管用平行ネジ)
エアーショックガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ノズルユニットGA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ラインブラスター GA-REW(ガリュー)ラインブラスターGA-REW(ガリュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
先曲りロングノズル BeHAUS先曲りロングノズルBeHAUS
2,698税込2,968
1本
当日出荷
200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)1.9ノズル長(mm)200ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮寸法(mm)300質量(g)50最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
軽量ノズル500mm WTB軽量ノズル500mmWTB
6,198税込6,818
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9400質量(g)54
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
719税込791
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
樹脂製ロングノズル GREAT TOOL樹脂製ロングノズルGREAT TOOL
649税込714
1個
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ゴムボート・ボール用エアー充填4点セット グリーンクロスゴムボート・ボール用エアー充填4点セットグリーンクロス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアーダスターに接続することにより、空気入れにもダスターにも使える4点セット。
用途空気入れ(ゴムボート・ボール)・ダスターにも使える4点セット付属品ノズル(TV-8ネジ)と1/8(G)接続用ニップル付接続ねじエアーダスター用G1/8(管用平行ネジ)
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
789税込868
1個
当日出荷
細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
小径フレキシブルロングノズル BeHAUS小径フレキシブルロングノズルBeHAUS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気
軽量フレキシブルロングノズル BeHAUS軽量フレキシブルロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)300ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.3ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスタ用ノズル BeHAUSエアダスタ用ノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.2ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.4適合流体空気
ダスターノズル UNITEDダスターノズルUNITED
249税込274
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
ダスターノズル フリーロング SK11ダスターノズル フリーロングSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮寸法(mm)230~380(伸縮式)質量(g)95最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)
2,598税込2,858
1本
欠品中
ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体
ロング&ロングノズル AIR MASTERロング&ロングノズルAIR MASTER
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。 お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。 手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口G1/8オネジ材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約705~1275質量(g)約145軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル