絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 16
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(15)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(47)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(10)
  • 3(30)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 105(1)
  • 115(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(3)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 1.0(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • AIR MASTER(2)
  • EARTH MAN(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • BeHAUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(15)
2(47)
2.3(8)
2.5(10)
3(30)
3.5(13)
6.5(3)
10(3)
15(3)
16
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • スライド式増量変換ノズル 増量ノズル ヤマトエンジニアリング

    スライド式増量変換ノズル 増量ノズル

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
    用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
  • エアーダスター パワフルノズル EARTH MAN

    エアーダスター パワフルノズル

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質アルミ質量(g)64ねじ径G1/8(PF1/8)最高圧力(MPa)1.0吐出口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズル外径(Φmm)22~27
  • プラグ付風量調整強力増風ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量調整強力増風ノズル

    AIR MASTER
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。
    材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
  • プラグ付風量増量強力ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量増量強力ノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
    材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
  • エアダスター用増量ノズル TRUSCO

    エアダスター用増量ノズル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
    質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
  • エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUS

    エアダスタ用広範囲ノズル

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル