絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(8)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 3.5(4)
- 3.7(1)
ノズル長(mm)
- 100
- 22(3)
- 24(7)
- 25(4)
- 30(4)
- 75(10)
- 105(3)
- 115(4)
- 120(5)
- 130(3)
- 150(13)
- 170(5)
- 200(20)
- 220(3)
- 300(37)
- 320(5)
- 330(3)
- 350(4)
- 500(22)
- 1000(7)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続口径
- G(PF)1/8(21)
- UNF 7/16(1)
使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.7(3)
- 1(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 近畿製作所(5)
- TRUSCO(5)
- SMC(4)
- カクダイ(3)
- エスコ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- SK11(2)
- 栗田製作所(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- BeHAUS(1)
- WTB(1)
- サンピース(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.5(1)
1.6(1)
2(8)
2.2(1)
2.5(1)
3(5)
3.5(4)
3.7(1)

エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
アングルノズル
SK11¥689税込¥7581個当日出荷ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
ブローガン用ノズル
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番292-4587質量(g)28口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径PF1/8
IBG1 - インパクトブローガン
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。用途切粉、粉塵、水滴の除去
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
ロングノズル(空気流量調節機能つき)
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
これエエやん ロングノズル エアブローガン用 広範囲 強力噴射
GAONA(ガオナ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル材質アルミニウム、鋼取付ねじG1/8
エアダスタ用ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
軽量ノズル100mm
WTB¥3,298税込¥3,6281本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9370質量(g)15ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル材質黄銅取付ねじG1/8
ロングノズル(間欠波動タイプ)
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション