絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 16(1)
ノズル長(mm)
- 105
- 22(3)
- 24(7)
- 25(4)
- 30(4)
- 75(10)
- 100(29)
- 115(4)
- 120(5)
- 130(3)
- 150(13)
- 170(5)
- 200(20)
- 220(3)
- 300(37)
- 320(5)
- 330(3)
- 350(4)
- 500(21)
- 1000(7)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続口径
- G(PF)1/8(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1.7(1)
ブランド
- 栗田製作所(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- AIR MASTER(1)
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
3(1)
16(1)

ラバーダスターガン ペンシル型
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
エアーガン用ノズル 銅パイプ付
栗田製作所(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
プラグ付風量増量強力ノズル
AIR MASTER¥1,998税込¥2,1981本当日出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション