絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(1)
ノズル長(mm)
  • 120
  • 22(3)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 75(10)
  • 100(29)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 130(3)
  • 150(13)
  • 170(5)
  • 200(20)
  • 220(3)
  • 300(37)
  • 320(5)
  • 330(3)
  • 350(4)
  • 500(21)
  • 1000(7)
接続口径
  • G(PF)1/8(5)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
ブランド
  • 栗田製作所(3)
  • BeHAUS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.6(1)
2.3(2)
2.5(1)
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8
  • ニードルノズル BeHAUS

    ニードルノズル

    BeHAUS
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • ロングノズル Φ5 栗田製作所

    ロングノズル Φ5

    栗田製作所
    ¥889税込¥978
    1本
    4日以内出荷
    ノズル取付口G1/8のエアーガンに使用できます。
    トラスコ品番724-8994材質本体:先端部 黄銅棒(C3604)、胴パイプ部 C1220、アルミパイプ部 A6036、表面処理:クロームメッキ (アルミパイプ部除く)全長(mm)126ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル