絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2.5
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(15)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 2(47)
- 2.2(2)
- 2.3(8)
- 3(30)
- 3.5(13)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 6.5(3)
- 8(2)
- 10(3)
- 15(3)
- 16(6)
- 43.5(2)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル長(mm)
- 30(1)
- 54.5(1)
- 69.5(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 300(3)
- 350(2)
- 550(1)
- 600(2)
- 770(1)
接続口径
- G(PF)1/8(5)
- R(PT)1/4(1)
- Φ4(1)
- Φ10(1)
使用圧力(MPa)
- 0.7(3)
ブランド
- SMC(2)
- 近畿製作所(2)
- ベッセル(2)
- TRUSCO(1)
- 栗田製作所(1)
- BeHAUS(1)
- AIR MASTER(1)
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(15)
2(47)
2.3(8)
2.5
3(30)
3.5(13)
6.5(3)
10(3)
15(3)
16(6)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る

ブローガン用ノズル
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
パルスブローノズル
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381本当日出荷トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7ノズル長(mm)69.5ノズル口径(Φmm)2.5適合流体圧縮空気エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時)ノズル取付口G1/8
ロング流量調整ノズル
ベッセル(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
プラグ付細軸ロングノズル
AIR MASTER¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ
ロングノズル
BeHAUS¥569税込¥6261個翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
ラバーベントノズル
近畿製作所¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション