絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
ノズル長(mm)
  • 75.7(1)
接続口径
  • NPT1/8
  • 1/4(2)
  • G(PF)1/16(1)
  • G(PF)1/8(131)
  • G(PF)1/4(6)
  • M12(10)
  • M14(2)
  • NPT3/8(1)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(5)
  • R(PT)3/8(3)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • UNF 7/16(6)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • その他(2)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
ブランド
  • KOGI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
12.7(1)
  • エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス

    KOGI
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル