絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 10
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(15)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(47)
  • 2.2(2)
  • 2.3(8)
  • 2.5(10)
  • 3(30)
  • 3.5(13)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(2)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 43.5(2)
ノズル長(mm)
  • 36(1)
  • 75.7(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
接続口径
  • NPT1/8(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
ブランド
  • KOGI(2)
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(15)
2(47)
2.3(8)
2.5(10)
3(30)
3.5(13)
6.5(3)
10
15(3)
16(6)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGI

    エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス

    KOGI
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    6日以内出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
  • エアワイパー KOGI

    エアワイパー

    KOGI
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    6日以内出荷
    水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。全長(mm)36口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)外径(mm)37ノズル取付口Rc1/8

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル