絞り込み
ブランド
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
接続口径
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
255件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(14)
2(47)
2.3(8)
2.5(10)
3(30)
3.5(13)
6.5(3)
10(3)
15(3)
16(6)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ロングノズル(空気流量調節機能つき) カクダイロングノズル(空気流量調節機能つき)カクダイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
F-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mm フジマックF-201 F300 エアーダスター用自在ノズル 300mmフジマック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)300使用温度範囲(℃)-5~60
F-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mm フジマックF-205 F100 エアーダスター用自在ノズル 100mmフジマック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
簡単に曲げられて、そのまま形状を保持できるエアーダスターガン用ノズル 狭い場所や奥まった場所へピンポイントにエアーを噴射
寸法(mm)100使用温度範囲(℃)-5~60
2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコエアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUSエアダスタ用広範囲ノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
エアダスタ用パワーノズル BeHAUSエアダスタ用パワーノズルBeHAUS
899税込989
1個
翌々日出荷
ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)1.4×3ノズル長(mm)22ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスタ用フリーロングノズル BeHAUSエアダスタ用フリーロングノズルBeHAUS
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスタ用ノズル 流量調整付 BeHAUSエアダスタ用ノズル 流量調整付BeHAUS(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)500ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター用ステンレスノズル TRUSCOエアダスター用ステンレスノズルTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)200トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
ダスターノズル ヤマトエンジニアリングダスターノズルヤマトエンジニアリング
229税込252
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
用途ダスター用ノズルねじサイズG1/8材質真鍮
エアワイパー 虹技エアワイパー虹技(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。 中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ寸法L(mm)36寸法D(Φmm)37寸法E(mm)11寸法P(mm)29寸法d(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118寸法PTRc1/8寸法MM4×10
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
899税込989
1個
当日出荷
高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮質量(g)65最高使用圧力(MPa)1適合流体空気太さ(mm)100
エアーチャック SK11エアーチャックSK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。取付口PF1/4オネジ材質ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
エアーダスター用フレキシブルノズル EARTH MANエアーダスター用フレキシブルノズルEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
吹出し方向を自在に変えられる。
ねじ径G1/8(PF1/8)寸法(mm)300最高使用圧力(MPa)1
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自転車用取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】1.5エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18エア量(L/min)100
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー ストレートノズルCEJN(セイン)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9238適合本体シリーズ210ブローガン本体
シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズルCEJN(セイン)
299税込329
1個
当日出荷
狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に全長(mm)25ノズル外径(Φmm)20トラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210質量(g)3
プラグ付風量調整小型増風ノズル AIR MASTERプラグ付風量調整小型増風ノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85ノズル口径(Φmm)約15接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量調整強力増風ノズル AIR MASTERプラグ付風量調整強力増風ノズルAIR MASTER
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付エアー流量調節ノズル AIR MASTERプラグ付エアー流量調節ノズルAIR MASTER
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ一体型標準ノズル AIR MASTERプラグ一体型標準ノズルAIR MASTER
838税込922
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。
ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付風量増量強力ノズル AIR MASTERプラグ付風量増量強力ノズルAIR MASTER
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
プラグ付フレキシブルロングノズル AIR MASTERプラグ付フレキシブルロングノズルAIR MASTER
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7
セパレートノズルセット 近畿製作所セパレートノズルセット近畿製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズルトラスコ品番805-0660材質真鍮、メッキ、ポリ他所要圧縮機(kw)0.75~霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3
ラバーノズルO 6 ヤマダコーポレーションラバーノズルO 6ヤマダコーポレーション
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
トラスコ品番811-7057
ラバーノズルO 5 ヤマダコーポレーションラバーノズルO 5ヤマダコーポレーション
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
トラスコ品番811-7056
ラバーノズルO 4 ヤマダコーポレーションラバーノズルO 4ヤマダコーポレーション
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
トラスコ品番811-7055
ラバーノズル 5 ヤマダコーポレーションラバーノズル 5ヤマダコーポレーション
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
トラスコ品番811-7060
ラバーノズル 4 ヤマダコーポレーションラバーノズル 4ヤマダコーポレーション
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
トラスコ品番811-7059

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル