絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • BeHAUS(6)
  • CKD(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • KTC(5)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(12)
  • WTB(2)
  • オオサワ&カンパニー(10)
  • ジョプラックス(2)
  • ダイナミックツール(1)
  • ノーブランド(1)
  • パオック(4)
  • 前田シェルサービス(2)
  • 千代田通商(5)
  • 東浜商事(2)
  • 栗田製作所(3)
  • 虹技(14)
  • 近畿製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップシールド CEJN(セイン)

    チップシールド

    CEJN(セイン)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
    寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン)

    ラバーチップチューブ接続型

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサーノズル CEJN(セイン)

    サイレンサーノズル

    CEJN(セイン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
    騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートチューブ CEJN(セイン)

    ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
    空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208/209 ブラシノズルーハード CEJN(セイン)

    シリーズ208/209 ブラシノズルーハード

    CEJN(セイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
    材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208/209 フラットノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208/209 フラットノズル

    CEJN(セイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
    材質フラットノズル:プラスチック幅(mm)33全長(mm)62ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)3.5材質(スリーブ)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット

    CEJN(セイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
    用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
  • シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダー CEJN(セイン)

    シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダー

    CEJN(セイン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
    用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適トラスコ品番818-9240全長(mm)45質量(g)50外径(Φmm)(マグネット)25
  • シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト CEJN(セイン)

    シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト

    CEJN(セイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
    材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプソフト材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン)

    シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム

    CEJN(セイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
    材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプミディアム材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンチュリーハイフローノズル CEJN(セイン)

    ベンチュリーハイフローノズル

    CEJN(セイン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ CEJN(セイン)

    チューブ

    CEJN(セイン)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。
    寸法(mm)90空気流量(L/min)500(18CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント

    CEJN(セイン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
    用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9232適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
  • エアーカーテンノズル CEJN(セイン)

    エアーカーテンノズル

    CEJN(セイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイパスノズル CEJN(セイン)

    バイパスノズル

    CEJN(セイン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ CEJN(セイン)

    フレキシブルチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
    寸法(mm)400空気流量(L/min)120(4CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターチップチューブ CEJN(セイン)

    スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。騒音を低減し、OSHAの安全基準も満たしています。
    寸法(mm)90空気流量(L/min)190(7CFM)RoHS指令(10物質対応)対応

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアダスターガン用部品・オプション