絞り込み
ストローク(mm)
  • 350
  • 10(1,505)
  • 15(705)
  • 20(1,154)
  • 25(1,761)
  • 30(1,247)
  • 35(527)
  • 40(1,099)
  • 50(1,954)
  • 60(614)
  • 75(1,967)
  • 100(1,988)
  • 125(1,514)
  • 150(1,640)
  • 175(1,187)
  • 200(1,582)
  • 250(1,024)
  • 300(945)
  • 400(762)
  • その他(2,279)
ブランド
  • SMC(631)
  • CKD(61)
  • コガネイ(5)
シリンダー径(Φmm)
  • 16(4)
  • 20(112)
  • 25(106)
  • 32(130)
  • 40(149)
  • 50(131)
  • 63(89)
  • 80(69)
  • 100(43)
作動方式
  • その他(4)
  • 複動(685)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(1,505)
25(1,761)
30(1,247)
50(1,954)
75(1,967)
100(1,988)
125(1,514)
150(1,640)
200(1,582)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

    CKD
    42,542税込46,796
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-3~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-3~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)

    CKD
    47,373税込52,110
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.627磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~)

    CKD
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)25最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • MG Series(MGPM40R) SMC

    MG Series(MGPM40R)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MG Series(MGPM25R) SMC

    MG Series(MGPM25R)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-3~)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~)

    CKD
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • MG Series(MGPM32R) SMC

    MG Series(MGPM32R)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MG Series(MGPM20R) SMC

    MG Series(MGPM20R)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)

    CKD
    20,350税込22,385
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM25-3 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM25-3

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-3~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~)

    CKD
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~)

    CKD
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
  • MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMC

    MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
  • MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC

    MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMC

    MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB40 SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB40

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB20 SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB20

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-350AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-350AZ)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MG Series(MGPA20) SMC

    MG Series(MGPA20)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • MG Series(MGGLF32) SMC

    MG Series(MGGLF32)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF50) SMC

    MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMF50)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32) SMC

    MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB20) SMC

    MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB20)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDBA2B80) SMC

    CD Series(CDBA2B80)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    25日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMC

    MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20) SMC

    MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~)

    CKD
    51,013税込56,114
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~)

    CKD
    45,175税込49,693
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)

    CKD
    32,363税込35,599
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)

    CKD
    32,213税込35,434
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~)

    CKD
    95,900税込105,490
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)

    CKD
    94,300税込103,730
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
...
ガイド付シリンダ