絞り込み
ストローク(mm)
- 450
- 10(1,501)
- 15(705)
- 20(1,150)
- 25(1,757)
- 30(1,243)
- 35(527)
- 40(1,094)
- 50(1,949)
- 60(614)
- 75(1,963)
- 100(1,984)
- 125(1,510)
- 150(1,636)
- 175(1,184)
- 200(1,577)
- 250(1,024)
- 300(945)
- 350(697)
- 400(762)
- その他(2,279)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(317)
- コガネイ(2)
- CKD(1)
シリンダー径(Φmm)
- 16(2)
- 20(8)
- 25(55)
- 32(67)
- 40(78)
- 50(69)
- 63(45)
- 80(31)
- 100(20)
作動方式
- その他(4)
- 複動(317)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1,501)
25(1,757)
30(1,243)
50(1,949)
75(1,963)
100(1,984)
125(1,510)
150(1,636)
200(1,577)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る

ガイド付シリンダ MGGMF3
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
倍力シリンダ (MGZ63~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル
CKD¥610,436~税込¥671,480~1セット12日以内出荷装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに。作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減にストローク(mm)上下:450接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.45消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)7使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.26周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:450、水平:R755可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15最高使用速度(mm/s)300
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途耐水性向上タイプ作動方式複動
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZ25Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL32Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZG63Z
SMC¥66,980税込¥73,6781個30日以内出荷仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF80TNZ
SMC¥98,980税込¥108,8781個30日以内出荷仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLF40
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB32
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB25
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25