絞り込み
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ガイド付シリンダ

11,185件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は87mm(フロント長)で、リア長は25.5mm(リア長さ)です。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543976●コード番号:203-9469アズワン品番65-8019-71
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズFesto
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ15.9mm、リア長さ16.2mm。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085182●コード番号:203-9451アズワン品番65-8018-98
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 40 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085142●コード番号:202-2025アズワン品番65-8030-06
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 100 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 10 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078845●コード番号:202-1983アズワン品番65-8032-89
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ 75.5 mm、リア長 20 mm )また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:ドライブユニットの作動モード 12 mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543948●コード番号:203-9430アズワン品番65-7984-75
ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズFesto
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm です。これはトルク負荷を伴う用途でのボールベアリングを備えています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●モデル番号(P):170964●コード番号:203-0553アズワン品番65-8012-60
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170898●コード番号:203-0561アズワン品番65-8017-62
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ14.5mm、リア長13.5mm)また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:6mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543910●コード番号:203-9450アズワン品番65-7992-80
ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festoガイド付シリンダ DFMシリーズFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170892●コード番号:203-0559アズワン品番65-7978-82
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ37.5mm)とリア長さ39.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543984●コード番号:203-9396アズワン品番65-7998-31
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は 19.5 mm (フロント長は 19.5 mm )で、リア長は 18.5 mm です。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543926●コード番号:203-9510アズワン品番65-8001-25
ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズFesto
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは150mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085157●コード番号:202-1947アズワン品番65-8033-60
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festoガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズFesto
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085141●コード番号:202-2010アズワン品番65-8025-29
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festoガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズFesto
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ72.5mm、リア長39.5mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543988●コード番号:203-9446アズワン品番65-8004-30
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
■ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減■省スペース化を実現
仕様オートスイッチ:なしストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□ SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
仕様オートスイッチ付きストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5X0.8オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無あり
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCHigh Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
ストローク(mm)40クッションラバー使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
コンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデル CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 低荷重モデルCKD
387,103税込425,813
1セット
12日以内出荷
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減にストローク(mm)上下:300接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.25消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)6使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.18周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:300、水平:R750可搬質量(kg)(0.25MPa加圧時)5最高使用速度(mm/s)300
コンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデル CKDコンパクトアーム CAWシリーズ 高荷重モデルCKD
610,436税込671,480
1セット
12日以内出荷
装置の先端にツール・工具などを取り付けて機械装置としてご使用いただくことを前提とした、空気圧による助力装置です。ツール・工具等の保持・操縦をサポートするエアバランサです。腕や手の負担を軽減するコンパクトなバランサです。CKD独自の低摺動シリンダを搭載し、軽い操作性を実現しました。駆動部に弾性体を使用していないため、上下任意の位置で保持が可能です。吊り下げ式バランサに比べ、工具から発生する振動や反力を抑制します。収納時はコンパクトなのに、使用時は広い作動範囲です。取付幅60mmのアルミフレームに簡単に取付が可能です。水平方向へ自由自在に動くアームにより、狙った位置での締付作業が可能です。
用途ツール・工具等の保持・操縦のサポートに作業者の腰や背中、肩にかかる負担の軽減にストローク(mm)上下:450接続口径Rc1/4材質(本体)アルミニウム合金クッション上昇端:ゴムクッション / 下降端:ショックキラー最高使用圧力(MPa)0.45消耗部品【ショックキラー】NCK-00-0.7-C、【パッキンキット】CAW-32K(シリンダガスケット、ピストンパッキン、ウェアリング、クッションゴム(R))耐圧(MPa)1.05空気消費量(L/min)(ANR)7使用流体圧縮清浄空気(推奨エア回路による)チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.26周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油不可RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)上下:450、水平:R755可搬質量(kg)(0.45MPa加圧時)15最高使用速度(mm/s)300
High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A SMCHigh Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4ASMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
ストローク(mm)50スイッチオートスイッチあり使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCHigh Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
仕様オートスイッチありストローク(mm)75使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5X0.8オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCHigh Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
粉塵環境下で耐久性最大6倍粉体粒径20~100μmに対応セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)75種類すべり軸受スイッチオートスイッチなし(磁石内蔵)使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5X0.8オーダーメイド仕様(片側耐粉塵仕様付)【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCHigh Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
46,980税込51,678
1個
18日以内出荷
ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力(MPa)0.2~1作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2個ポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチあり
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□ SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□SMC
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.12~1使用流体空気チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2個ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチ付
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
ストローク(mm)200使用圧力範囲(MPa)0.1~1チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載オートスイッチ有無オートスイッチあり
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減 省スペース化を実現
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TFSMC
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TNSMC
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L32 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32SMC
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TFSMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TNSMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25SMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2L20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L20SMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TFSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TNSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TFSMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TNSMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
ガイド付シリンダ