絞り込み
ストローク(mm)
- 1.5(2)
- 5(42)
- 10(55)
- 13.5(1)
- 15(41)
- 20(55)
- 25(18)
- 30(41)
- 35(1)
- 40(14)
- 45(1)
- 50(16)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(9)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 175(2)
- 200(2)
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(25)
- Festo(1)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- SMC(1)
- コガネイ(39)
シリンダー径(Φmm)
- 8
- 0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 4.5(35)
- 6(130)
- 10(298)
- 12(565)
- 15(168)
- 16(860)
- 20(1,610)
- 25(1,817)
- 30(3)
- 32(2,091)
- 40(1,426)
- 50(1,264)
- 63(876)
- 80(588)
- 100(347)
- 125(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(68)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(42)
10(55)
15(41)
20(55)
25(18)
30(41)
40(14)
50(16)
75(9)
200(2)

ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,900~税込¥19,690~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8
CKD¥28,813~税込¥31,694~1本4日以内出荷から31日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付寸法H(mm)27.3使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)15.6作動方式復動形寸法F(mm)11寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法G(mm)11寸法K(mm)16チューブ内径(Φmm)8保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058寸法RD(mm)13ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ
AirTAC¥11,980~税込¥13,178~1個16日以内出荷使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ
AirTAC¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から16日以内出荷使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気磁石内蔵有無有
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個26日以内出荷ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥137,980税込¥151,7781個7日以内出荷Festo ミニスライド DGST-8-30-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:30 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:15,8 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:16,1 mm、ピストン径:8 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085162●コード番号:203-9529作動方式複動チューブ内径(Φmm)8アズワン品番65-7996-94シリンダストローク(mm)30
ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥20,880~税込¥22,968~1個22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様)
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動速度範囲(mm/s)5~100
ガイド付ジグシリンダ 小径タイプ(低速仕様)
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動速度範囲(mm/s)5~100
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。作動方式複動・片ロッド形