絞り込み
ストローク(mm)
- 15
- 10(1,501)
- 20(1,150)
- 25(1,757)
- 30(1,243)
- 35(527)
- 40(1,094)
- 50(1,949)
- 60(614)
- 75(1,963)
- 100(1,984)
- 125(1,510)
- 150(1,636)
- 175(1,184)
- 200(1,577)
- 250(1,024)
- 300(945)
- 350(697)
- 400(762)
- その他(2,279)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(600)
- コガネイ(56)
- CKD(42)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- AirTAC(2)
シリンダー径(Φmm)
- 6(41)
- 8(41)
- 10(71)
- 12(53)
- 15(17)
- 16(58)
- 20(108)
- 25(110)
- 32(110)
- 40(75)
- 50(69)
- 63(57)
- 80(36)
- 100(17)
作動方式
- その他(1)
- 複動(682)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1,501)
25(1,757)
30(1,243)
50(1,949)
75(1,963)
100(1,984)
125(1,510)
150(1,636)
200(1,577)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る

ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M10
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥26,900~税込¥29,590~1個13日以内出荷から82日以内出荷シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,900~税込¥24,090~1個22日以内出荷から32日以内出荷シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ
AirTAC¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から16日以内出荷リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-15AZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
...